入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
コネクタ タイプ | クイックコネクト付きプレッシャープレート |
DC電圧定格 | 300 VDC |
使用のため | AGU、BAF、BAN、FNM、FNQ、KTK、KLM |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズULクラス | ミゼット |
高さ | 1.3 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 3" |
取り付けスタイル | ボルトダウン/ DINレール |
Number of Poles | 3 |
動作電流 | 0〜30A |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
タイプ | ヒューズブロック |
幅(Width) | 2.4 " |
ワイヤーサイズ | 18〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMM603-1SQ | クイックコネクト付きネジ | 1 | 0.8 " | ¥2,273 | ||
BMM603-3SQ | クイックコネクト付きネジ | 3 | 2.4 " | ¥8,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。