入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 75A |
可燃性の | UL94VO |
高さ | 0.76 " |
住宅資材 | 熱可塑性(TP) |
長さ | 3.2 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
製造元シリーズ | TB400 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 3ポジション |
行の数 | 2行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.687in |
メッキ | 錫 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 1.81 " |
針金ゲージ | 14AWGから10AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 10 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 14 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TB400-0700 | 5.95 " | ¥3,015 | ||
TB400-08 | 6.64 " | ¥3,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。