MEGAPRO マルチビットドライバーセット
形式 | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6キット3 | 1 / 4 " | 16 | 改ざん防止 | 六角1/8 "x 9/64"、5/32 "x 3/16"、スパナ#6 x#8、#10 x#12、トルクセットTS4 x TS6、TS8 x TS10、Torx(R)Plus TP10 x TP15、TP20 x TP25、TP27 x TP30、不正開封防止トルクス(R)TR10 x TR15、TR20 x TR25、TR27 x TR30、トライウィングTW2 x TW3、TW4 x TW5 | ¥18,268 | |
B | 6キット5 | 1 / 4 " | 24 | 改ざん防止 | 六角1/8 "x 9/64"、5/32 "x 3/16"、フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット付き#4 x#6、スパナ#6 x#8、#10 x#12、Torx(R)T10 x T15、T20 x T25、改ざん防止Torx(R)TR10 x TR15、TR20 x TR25、TR27 x TR30 | ¥16,534 | |
C | 6キット1 | 3/16", 1/4", 5/16" | 14 | 一般的用途 | フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット#4 x#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パテナイフとスクレーパーセット
- コックを排水する
- タップボルト
- 溶接ポジショナー
- 制御変圧器
- 動力伝達ベルト
- アンカー
- スリング
- つや消し
- 空気圧モーター
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、60A
- E JAMES & CO ゴムシート、耐食性、70A
- NORDFAB 調節可能な乳首
- HUSQVARNA ダイヤモンドコアリングリグ
- BUSSMANN RESシリーズ特殊ヒューズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-16 Un
- EATON コンビネーションリバーススターター
- SMC VALVES ロータリーアクチュエータ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機