MEGAPRO 6KIT1 マルチビット ドライバー 15-in-1、クイック ロック
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバーセット |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | ダブルエンド |
ドライブサイズ | 3/16", 1/4", 5/16" |
ドライバー | 17イン1 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | トライアックスナイロン |
個数 | 14 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | はい(オフセットのみ) |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット#4 x#6、トルクス(R)T10 x T15、T20 x T25 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6キット5 | 1 / 4 " | 24 | 改ざん防止 | 六角1/8 "x 9/64"、5/32 "x 3/16"、フィリップス#1 x#2、#0 x#3、ロバートソンスクエアリセス#1 x#2、#0 x#3、スロット付き#4 x#6、スパナ#6 x#8、#10 x#12、Torx(R)T10 x T15、T20 x T25、改ざん防止Torx(R)TR10 x TR15、TR20 x TR25、TR27 x TR30 | ¥16,534 | ||
6キット3 | 1 / 4 " | 16 | 改ざん防止 | 六角1/8 "x 9/64"、5/32 "x 3/16"、スパナ#6 x#8、#10 x#12、トルクセットTS4 x TS6、TS8 x TS10、Torx(R)Plus TP10 x TP15、TP20 x TP25、TP27 x TP30、不正開封防止トルクス(R)TR10 x TR15、TR20 x TR25、TR27 x TR30、トライウィングTW2 x TW3、TW4 x TW5 | ¥18,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。