80/20 アルミニウム ヒンジ
形式 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2085-BLACK | - | - | - | - | ¥3,918 | |
B | 2086-BLACK | - | - | - | - | ¥2,962 | |
C | 2086 | 2" | 0.469 " | 0.5 " | 40ポンド。 | ¥3,525 | |
D | 2085 | 3" | 0.686 " | 0.75 " | 70ポンド。 | ¥4,811 | |
D | 25-2086 | 50.8 mm | 11.91 mm | 12.7 mm | 18kg | ¥3,525 | |
C | 40-2085 | 76.2 mm | 17.42 mm | 19.05 mm | 34kg | ¥4,583 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インバータ
- 特殊ヒンジ
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- パワーユニットアクセサリー
- ロープバリアアクセサリー
- 落下保護
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ぼろきれとワイプ
- 自動車試験
- 油圧シール
- BRADY プラグバルブロックアウト、ポリプロピレン
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、20インチブレード
- APPROVED VENDOR ロッドスチール1144、3インチ
- 3M 透明な曇り止め老眼鏡
- WOODHEAD 130060シリーズパッシブジャンクションボックス
- THOMAS & BETTS 乳首を追いかける
- ANVIL Tbパイプ支柱
- SPEARS VALVES CPVC ゲート バルブ、ネジ付きエンド、EPDM
- DAYTON リミットスイッチ
- VESTIL DJG シリーズドックバリケード