BRADY プラグ バルブ ロックアウト、ポリプロピレン
形式 | モデル | はめあい | ハンドルサイズに適合 | パイプサイズに適合 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113232 | 1-3 / 8 "Lプラグ | 15/16" to 1-3/8" | 29/32 "から1-3 / 8"ステム径 | 1.375 " | ¥7,154 | |
B | 113233 | 直径1〜3 / 4までコードと2-1 / 8 "Lプラグ | 1-3/4" to 2-1/8" | - | 3 / 8 " | ¥10,716 | |
C | 113234 | 直径2〜3 / 16までコードと2-1 / 2 "Lプラグ | 2-3/16" to 2-1/2" | - | 3 / 8 " | ¥10,988 | |
A | 113231 | 直径3/8までコードと7/8 "Lプラグ | 7 / 8 " | 3/8 "から7/8"のステム径。 | 7 / 8 " | ¥7,275 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリ袋シーラー
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- 製氷機コントロール
- 棚と収納ラック
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 池の通気
- アスファルト試験
- APPROVED VENDOR フックとアイクロージャー
- MILLER BY HONEYWELL 閉所での三脚
- SUNDSTROM SAFETY レスピレーター収納袋
- LABCONCO 急速凍結フラスコ
- COOPER B-LINE BFV755シリーズビームクランプ
- RIDGID Seesnake コンパクト C40 カメラ システム
- EATON A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キット
- MAXXIMA 方向転換/駐車/フロントライト