DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、20 インチブレード
形式 | モデル | モーターHP | ブレードの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FKD7 | 1 / 4から1 / 2へ | 6 | 標準デューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥132,215 | |
B | 3FKD8 | 1 / 4から3 / 4へ | 5 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥150,124 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、20インチブレード
Dayton 排気ファンは水平または垂直に取り付けられ、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 回転シャフトへの荷重サポート、耐食性、耐久性を高めるための密封ピローブロックベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点でより高い柔軟性を提供する、組み立てられたベルトドライブ パッケージが付属していません。 5 枚または 6 枚のブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツール収納アクセサリー
- ウィンチバー
- 光電センサ
- ローラー
- 連続屈曲ケーブル
- キャビネット
- ポンプモーター
- 交換部品
- 作業服
- スペーサーとスタンドオフ
- APPROVED VENDOR 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- MILLER BY HONEYWELL 水平方向のライフライン
- HONEYWELL ストレートTシャツ
- AIPHONE オーディオ テナント ステーション、IX シリーズ用
- WOODHEAD 120084シリーズコードセット
- FLUORAMICS FluoramicsPTFEテープ
- GRUVLOK 亜鉛メッキねじ込みブランチティー
- SPEARS VALVES PVC LEユニオン、FKM
- DANFOSS LXシリーズマット、120V
- DAYTON モーターとポンプのアセンブリ