フルオラミクス フルオラミクス PTFE テープ
Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープは、極低温アセンブリや高圧用途などの用途でねじ継手継手をシールするのに最適な、多目的の酸素承認済み PTFE テープです。 これらは、大型パイプまたは重要な接続部での保持力を高めるために、Fluoramics パイプ シーラントと併用できます。...続きを见る
動作メカニズム
- 継手の雄ネジと雌ネジの汚れや油分を取り除きます。 真鍮またはステンレス鋼のワイヤー ブラシを使用して、ねじ山に付着した汚れを取り除きます。 アセトンと糸くずの出ない布を使用して糸を拭きます。
- これらの完全密度 PTFE テープをねじの回転方向に XNUMX 回巻き付けます。これには、巻き付け中の張力を維持しながら、XNUMX 本のねじ山を雄継手の端から戻して開始します。
- 大規模または重要な接続時に、指を使用してテープ上にスレッド シーラント ペースト (LOX-8 ペースト) をたっぷりと塗布します。
- オスとメスのピースを合わせて締めます。 余分なシーラントを拭き取ります。
特徴
- Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープは、適用面を保護するための抗かじりおよび抗焼付特性を備えています。
- これらの酸素テスト済みのスレッド テープは、濡れたアプリケーションを処理するための防水性があります。
- これらは、腐食性の化学物質を含む液体を運ぶ金属または硬化エポキシで作られたパイプと互換性があります。
- フルオロミクス 9010005 幅 1/2 インチのねじは、直径 1-1/2 インチまでのねじに適しています。 フルオロミクス 9010010 幅3/4インチは大径の管用ねじに適しています。
対応アクセサリー
- Flouramics パイプ シーラント: LOX-8 スレッド シーラント ペーストのようなパイプ シーラントは、これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープと共に使用され、重要な接続での保持力を高めます。
規格と承認
- MIL-T-27730A
- AA58092
- ASTM G72
- FDA による食品用途の承認 (21 CFR 177.1550)
よくある質問
これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープの定格温度は?
これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープは、-400 ~ 550 °F (-240 ~ 287 °C) の範囲の温度で動作できます。
これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープは何でできていますか?
これらのスレッド テープは、VOC やシリコン粒子を含まない EU 規制に準拠した PTFE 構造で、無毒で無害な特性を備えています。
これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープの圧力定格は?
これらの Fluoramics LOX-8 全密度 PTFE テープは、通常の使用では 10000 psi、定常状態の酸素サービスでは 5004 psi の圧力定格を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルソーアクセサリー
- リニアガイドキャリッジとスライド
- 電気安全アクセサリー
- ユニットヒーターモーター
- エアツールコンビネーションキット
- ショップ用品
- ガスヒーターおよび付属品
- 特殊ヒーター
- 直線運動
- 現場照明
- H.K. PORTER ボルトカッター
- KIPP M12ネジサイズスターグリップノブ
- PARLEC 12 MC メートルシリーズ、ブッシングパワーミーリング
- APPLETON ELECTRIC 100ワットのランプ
- AMERICAN TORCH TIP スタイラスアームズ
- BATTERY DOCTOR トグルスイッチキット
- HOFFMAN Hyshedシリーズヒンジカバーウォールマウントエンクロージャー
- EBERBACH E3500 シリーズ可変速カッティングミル
- APEX-TOOLS ソケットビット
- SANDUSKY LEE モジュラーストレージシステム