VESTIL DJG シリーズ ドックバリケード
形式 | モデル | 幅(Width) | アームの高さを低くした | 腕の高さを上げた状態 | アーム長さ | ドアの高さ | ドアの幅 | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DJG-100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8のフィート | 8のフィート | 60.13 " | 電気油圧 | ¥1,368,085 | |
B | DJG-100MW | 133.25 " | 32 " | 149 " | 96 " | 8のフィート | 8のフィート | 45.63 " | マニュアル | ¥929,863 | 見積依頼
|
C | DJG-100-10 | 154.75 " | 28 1 / 2 " | 172.63 " | 126 " | 10のフィート | 10のフィート | 60.13 " | 電気油圧 | ¥1,478,749 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黒パイプ継手
- パテナイフとスクレーパーセット
- 空気圧グリッパー
- インキュベーターアクセサリー
- バックドラフトルーフダンパー
- ランプ
- 屋内LED照明器具
- はんだ付け
- 熊手と栽培ツール
- 溶接洗浄
- GROTE 礼儀ランプラウンド
- NATIONAL GUARD 表面実装自動ドア底部
- STEWART R. BROWNE コイル状接地クランプ
- SPEEDAIRE モジュラーポーティングブロック
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ジャンボバックアウトパンチ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント90度エルボCPVCスケジュール80xPVCスケジュール40クリア
- Aetna Bearing スラストベアリング
- MERIT 研磨クロスパッド
- BOSTON GEAR 入力オイルシール
- CONDOR ヤギ革 レッド/ホワイト パーム グローブ