VESTIL DJG-100MW ドックバリケード、ハンドクランク、133-1/4 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバリケード |
アームの高さを低くした | 32 " |
腕の高さを上げた状態 | 149 " |
アーム長さ | 96 " |
ベース寸法 | 24 "×24」 |
ベース材料 | 鋼 |
ベースプレートの長さ | 24 " |
ベースプレート幅 | 24 " |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 24 " |
ドアの高さ | 8のフィート |
ドアの幅 | 8のフィート |
ドア幅に適合 | 8のフィート |
高さ | 45.63 " |
衝撃強度(ポンド) | 4000ポンド@ 時速4マイル |
長さ | 133.25 " |
材料 | 鋼 |
モーターHP | 3/4 |
取付穴径 | 7 / 8 " |
操作 | 機械式ハンドウィンチ |
操作タイプ | 手動ハンドクランク |
全体の長さ(Overall Length) | 133.25 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-djg-100mw.pdf |
幅(Width) | 133.25 " |
船の重量(kg) | 359.1 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 340.36 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アームの高さを低くした | 腕の高さを上げた状態 | アーム長さ | ドアの高さ | ドアの幅 | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJG-100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8のフィート | 8のフィート | 60.13 " | 電気油圧 | ¥1,368,085 | ||
DJG-100-10 | 154.75 " | 28 1 / 2 " | 172.63 " | 126 " | 10のフィート | 10のフィート | 60.13 " | 電気油圧 | ¥1,478,749 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。