VESTIL DJG-100-10 ドックバリケード 電動 油圧式 157インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバリケード |
アームの高さを低くした | 28 1 / 2 " |
腕の高さを上げた状態 | 172.63 " |
アーム長さ | 126 " |
ベース寸法 | 24 "×24」 |
ベース材料 | 鋼 |
ベースプレートの長さ | 24 " |
ベースプレート幅 | 24 " |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 24 " |
ドアの高さ | 10のフィート |
ドアの幅 | 10のフィート |
ドア幅に適合 | 10のフィート |
ハンドコントロール電圧 | 24V |
高さ | 60.13 " |
衝撃強度(ポンド) | 4000ポンド@ 時速4マイル |
長さ | 154.75 " |
材料 | 鋼 |
モーターHP | 3 / 4 hp |
取付穴径 | 7 / 8 " |
操作 | 電気油圧 |
全体の長さ(Overall Length) | 157 " |
相 | 1 |
電源 | 電気油圧 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-djg-100-10.pdf |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 154.75 " |
船の重量(kg) | 292.5 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 398.78 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。