80/20 2085 ヒンジ、4 穴、70 ポンド、アルミニウム、クリア | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 ヒンジ、4 穴、70 ポンド、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXT型: 2085相互参照: 5JRL9
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

¥1,688 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item アルミヒンジ
A(ねじサイズ) 3"
B 0.686 "
C 3 / 4 "
色圏 クリア
D 3"
ドアの高さ 3"
ドアリーフ幅 1 1 / 2 "
E 0.328 "
F 1 1 / 2 "
仕上げ クリアアルマイト
フレームリーフ幅 1 1 / 2 "
G 1 1 / 2 "
H 0.328 "
J 0.686 "
K 1 / 4 "
L 1 / 4 "
リーフグレード グレード5052-H32/34
負荷容量 70ポンド。
M 1 / 8 "
材料 アルミ
最大 負荷容量 70ポンド。
装着タイプ フルサーフェス
全体の高さ 3"
全幅 3"
ピングレード グレード6061-T6
プロセス 金型スタンピング
シリーズ 15シリーズ、レディチューブシリーズ
ドア板の厚さ 0.125 "
フレームリーフの厚さ 0.125 "
葉あたりの穴の数 2
ピン径 1 / 4 "
可動範囲 - 最大 160°

発送情報:

船の重量(kg) 0.072
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8302106090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル材料色圏全体の高さ価格
80/20 2086 ヒンジ、4 穴、40 ポンド、アルミニウム、クリア | AE4EXR 5JRL8 2086ブロンズクリア2"¥1,300
80/20 25-2086 ヒンジ、4 穴、18kg、アルミニウム、クリア | AE4EXD 5JRK6 25-2086ブロンズクリア2"¥1,300
80/20 40-2085 ヒンジ、4 穴、34kg、アルミニウム、クリア | AE4EXE 5JRK7 40-2085ブロンズクリア3"¥1,688
80/20 2086-BLACK ブラック 10 S アルミニウム ヒンジ | CN7WPG 63PD95 2086-BLACKアルミブラック-¥1,745
80/20 2085-BLACK ブラック 15 S アルミニウム ヒンジ | CN7WPH 63PD94 2085-BLACKアルミブラック-¥3,798

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2085 ヒンジ、4 穴、70 ポンド、アルミニウム、クリア
¥1,688 /単価