80/20 25-2086 ヒンジ、4 穴、18kg、アルミニウム、クリア | AE4EXD 5JRK6

80/20 25-2086 ヒンジ 4穴 18kg アルミ クリア

品目: AE4EXD型: 25-2086相互参照: 5JRK6
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

¥1,300 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item アルミヒンジ
A(ねじサイズ) 50.8 mm
B 11.91 mm
C 12.7 mm
色圏 クリア
D 50.8 mm
E 6.53 mm
F 25.4 mm
仕上げ クリアアルマイト
G 25.4 mm
H 6.53 mm
J 11.91 mm
K 4.23 mm
L 4.23 mm
リーフグレード グレード5052-H32/34
負荷容量 39.68ポンド。
M 1.98 mm
材料 アルミ
最大 負荷容量 18キロ
装着タイプ フルサーフェス
全体の高さ 2"
全幅 2"
ピングレード グレード6061-T6
プロセス 金型スタンピング
シリーズ 25シリーズ
葉あたりの穴の数 2
ピン径 3 / 16 "
可動範囲 - 最大 160°

発送情報:

船の重量(kg) 0.0225
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード8302106090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル材料色圏全体の高さ価格
80/20 2085 ヒンジ、4 穴、70 ポンド、アルミニウム、クリア | AE4EXT 5JRL9 2085ブロンズクリア3"¥1,688
80/20 2086 ヒンジ、4 穴、40 ポンド、アルミニウム、クリア | AE4EXR 5JRL8 2086ブロンズクリア2"¥1,300
80/20 40-2085 ヒンジ、4 穴、34kg、アルミニウム、クリア | AE4EXE 5JRK7 40-2085ブロンズクリア3"¥1,688
80/20 2086-BLACK ブラック 10 S アルミニウム ヒンジ | CN7WPG 63PD95 2086-BLACKアルミブラック-¥1,745
80/20 2085-BLACK ブラック 15 S アルミニウム ヒンジ | CN7WPH 63PD94 2085-BLACKアルミブラック-¥3,798

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2086 ヒンジ 4穴 18kg アルミ クリア
¥1,300 /単価