電気ボックスカバー
電気ボックスのカバーは、電気コンポーネントと接続を損傷や露出から保護します。通常、ジャンクション ボックス、コンセント ボックス、その他の種類の電気機器とともに使用されます。...詳しくはこちら
ボックスカバー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH21XU8304G | ¥24,698 | |
B | HVEWP19G | ¥1,519 | 見積依頼 |
130060 シリーズ ジャンクション ボックス
形式 | モデル | ポート数 | |
---|---|---|---|
A | 1300600023 | 見積依頼 | |
B | 1300600001 | 見積依頼 | |
B | 1300600002 | 見積依頼 | |
C | 1300600012 | 見積依頼 | |
D | 1300600024 | 見積依頼 | |
E | 1300600017 | 見積依頼 | |
F | 1300600026 | 見積依頼 |
ターンロック防塵カバー
電気ボックスカバー
石膏リングカバー
スレーターシリーズボックスカバー
防水レセプタクルバックボックス
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1201150028 | 見積依頼 |
A | 1201150058 | 見積依頼 |
A | 1201150057 | 見積依頼 |
A | 1201150056 | 見積依頼 |
A | 1201150045 | 見積依頼 |
A | 1201150034 | 見積依頼 |
A | 1201150039 | 見積依頼 |
頑丈なポータブルコンセントボックスとカバープレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems コンセント ボックス カバー プレートは、エンクロージャ内の電気機器と配線を保護するように設計されています。 これらの成形または加工されたウォール プレートは単一のレセプタクルで使用され、腐食や衝撃による損傷に耐えるよう Valox / 熱可塑性プラスチック / 真鍮で作られています。 一部のモデルには、電源への不正アクセスを防止するために、プレートを覆うロック カバーが装備されています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems コンセント ボックス カバー プレートは、エンクロージャ内の電気機器と配線を保護するように設計されています。 これらの成形または加工されたウォール プレートは単一のレセプタクルで使用され、腐食や衝撃による損傷に耐えるよう Valox / 熱可塑性プラスチック / 真鍮で作られています。 一部のモデルには、電源への不正アクセスを防止するために、プレートを覆うロック カバーが装備されています。
電気メッキ亜鉛ジャンクションボックス
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B518-1ZN | 見積依頼 |
A | B518-2ZN | 見積依頼 |
A | B518-3ZN | 見積依頼 |
A | B718-2ZN | 見積依頼 |
A | B718-4ZN | 見積依頼 |
B | B518-4ZN | 見積依頼 |
A | B718-1ZN | 見積依頼 |
A | B718-3ZN | 見積依頼 |
130037 シリーズ ジャンクション ボックス
形式 | モデル | ポート数 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|
A | 1300370004 | 見積依頼 | ||
B | 1300370008 | 見積依頼 |
130036 シリーズ ジャンクション ボックス
形式 | モデル | ポート数 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|
A | 1300360005 | 見積依頼 | ||
B | 1300360001 | 見積依頼 |
天井ボックス、プラスチック
テレビボックスカバー、プラスチック
よくある質問
Appleton Electric JBEL シリーズ電気ボックス カバーの動作温度範囲はどれくらいですか?
-40〜55℃。
詳細はこちら
- A / C冷凍
- ワイヤーロープと付属品
- エンジン
- ネイルズ
- ホースよだれかけと消火栓
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- ロッドハンガー
- パワーユニットアクセサリー
- ドアロック
- クーラントバキューム
- APPROVED VENDOR 撚り線T熱電対線
- SIEMENS 低電圧リリース
- LOVIBOND カルシウム硬度(calcio)試薬セット
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- WOODHEAD 130119シリーズ花綱ケーブル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、2ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE B333シリーズスロット付きXNUMX穴Uサポート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、6-40 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- OIL SAFE 粘着ドラム リング コンテンツ ラベル