80/20 40-2085 ヒンジ 4穴 34kg アルミ クリア
入手する 金曜日, 7月 18
¥1,688 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | アルミヒンジ |
A(ねじサイズ) | 76.2 mm |
B | 17.42 mm |
C | 19.05 mm |
色圏 | クリア |
D | 76.2 mm |
E | 8.33 mm |
F | 38.1 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
G | 38.1 mm |
H | 8.33 mm |
J | 17.42 mm |
K | 6.35 mm |
L | 6.35 mm |
リーフグレード | グレード5052-H32/34 |
M | 3.18 mm |
材料 | アルミ |
最大 負荷容量 | 34キロ |
装着タイプ | フルサーフェス |
全体の高さ | 3" |
全幅 | 3" |
ピングレード | グレード6061-T6 |
プロセス | 金型スタンピング |
シリーズ | 40シリーズ |
負荷容量 | 74.95ポンド。 |
葉あたりの穴の数 | 2 |
ピン径 | 1 / 4 " |
可動範囲 - 最大 | 160° |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2085 | 3" | 0.686 " | 0.75 " | 70ポンド。 | ¥1,688 | |
![]() |
2086 | 2" | 0.469 " | 0.5 " | 40ポンド。 | ¥1,300 | |
![]() |
25-2086 | 50.8 mm | 11.91 mm | 12.7 mm | 18kg | ¥1,300 | |
![]() |
2086-BLACK | - | - | - | - | ¥1,745 | |
![]() |
2085-BLACK | - | - | - | - | ¥4,305 |
製品を探す
- バルドール/ダッジ 118146 6B9.4-2517 シーブ
- GATES 5L730K 標準 V ベルト、外長 73 インチ
- KDR-LINE REACTORSKDRULH31P出力負荷リアクトル575V125A
- ハッベル ウィグマン NP2424SSC サブパネル、304 ステンレス鋼
- SUPCO LCD25+10X440R
- EATON ECL03C1D9A 電気保持照明コンタクタ、30A、NEMA 1、550-600V/50-60 Hz、9P、45 mm フレーム
- EATON HMX034A4NA 可変周波数ドライブ、34A、25 HP、IntelliDisconnect NEMA タイプ 1、480 V、FS6
詳細はこちら
- キーシャフト
- ミラー・バイ・ハネウェル
- ストランコ株式会社
- CEスミス
- リトルジャイアントポンプ
- 溶接ヘルメット
- のこぎりと作業台
- ロールグルーバー
- ドライバービットとナットセッターアクセサリー
- フロアコーティング
- ULTEM PEI シートストック
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ UNC 3B
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ 4H5H メートル並目
- IRONCLAD タフシック ワークグローブ
- VIBCO VS シリーズ サイレント空気圧タービンバイブレーター
- BRADY カード番号
- LEGRIS イコールストレートユニオン
- RUD CHAIN VRS スターポイントアイボルト、最大長さのメートルねじ
- ANVIL 2139シリーズ六角ブッシング、鍛造鋼
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-2085 ヒンジ 4穴 34kg アルミ クリア
¥1,688 /単価