WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、30〜140 psi
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | ¥200,778 | |
A | 152A 30-140 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | ¥241,982 | |
A | 152A 30-140 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | ¥315,885 | |
A | 152A 30-140 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | ¥420,087 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却装置リレー
- ローラー
- バルクコンテナアクセサリー
- 耐食性デバイス
- 水生雑草防除熊手
- ペンチ
- フードサービスの保管と輸送
- ロープとロープアクセサリー
- 温度と湿度の測定
- ゴミ袋とライナー
- PELICAN フィールドデスク
- KILLARK モータースターター
- APPROVED VENDOR 蒸発冷却モーター
- SKB 保護ケース、21/15インチ
- HOFFMAN TシリーズT29中型屋外エアコン
- THOMAS & BETTS HS6シリーズシュリンクチューブ
- KERN AND SOHN DAB-ACC シリーズ温度校正セット
- MEMPHIS GLOVE 忍者珊瑚軍手
- LOVEJOY キー溝・ブーツインチ穴DDXタイプ
- TSUBAKI 割テーパーブッシュ Q2形