水圧低下弁
水減圧弁は、配管システムでパイプを流れる水の圧力を制御および減圧するために使用される装置です。流入水圧がかかる場所に設置されます。...続きを読む
LFN55B-M1シリーズ水圧低下バルブ
Watts LFN55B-M1 シリーズ水減圧弁は、水圧を調整および制御するために配管システムで使用されます。 これらのバルブは、住宅、商業、産業環境で使用されています。 給水を有害な汚染物質から保護するために、鉛フリーの真鍮、真鍮、鉛フリーの銅シリコン合金構造で提供されます。 これらのバルブには、下流の配管システムへの破片や堆積物の侵入を防ぐステンレス鋼のストレーナが装備されています。 熱可塑性シートが付いており、水漏れを防ぐためにしっかりと信頼性の高いシールを実現します。 これらのバルブは熱膨張バイパスと統合されており、配水システム内の熱膨張によって生じる過剰な圧力を制御して解放できます。 雌ねじタイプとユニオンジョイント入口タイプを用意しています。
Watts LFN55B-M1 シリーズ水減圧弁は、水圧を調整および制御するために配管システムで使用されます。 これらのバルブは、住宅、商業、産業環境で使用されています。 給水を有害な汚染物質から保護するために、鉛フリーの真鍮、真鍮、鉛フリーの銅シリコン合金構造で提供されます。 これらのバルブには、下流の配管システムへの破片や堆積物の侵入を防ぐステンレス鋼のストレーナが装備されています。 熱可塑性シートが付いており、水漏れを防ぐためにしっかりと信頼性の高いシールを実現します。 これらのバルブは熱膨張バイパスと統合されており、配水システム内の熱膨張によって生じる過剰な圧力を制御して解放できます。 雌ねじタイプとユニオンジョイント入口タイプを用意しています。
形式 | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2LF N55BUM1 | ¥24,295 | |||||||||
A | 3/4LF N55BUM1 | ¥31,158 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 3/4インチ | ¥48,280 | |||||||||
C | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 1インチ | ¥61,036 | |||||||||
D | LFN55BM1-G 1 | ¥47,977 | |||||||||
B | LFN55BM1/3インチ | ¥38,964 | |||||||||
B | LFN55BM1 U3/4 | ¥20,206 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 3/4 | ¥45,362 | |||||||||
D | LFN55BM1-DUS-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | ¥52,512 | |||||||||
F | LFN55BM1-DU-G 1 | ¥56,222 | |||||||||
D | LFN55BM1-US-G 1 | ¥50,316 | |||||||||
G | LFN55BM1-UG1 | ¥50,316 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | ¥41,653 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU-S 3/4インチ | ¥48,280 | |||||||||
H | LFN55BM1-U 1インチ | ¥26,159 | |||||||||
I | LFN55BM1/1インチ | ¥38,443 | |||||||||
J | LFN55BM1-DU 1/2インチ | ¥44,213 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 1 | ¥52,788 |
NR3XL 水用減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 114-NR3XL | ¥74,579 | |
B | 114-NR3XLHRSC | ¥83,918 | |
C | 34-NR3XLデュペックス | ¥25,510 | |
D | 34-NR3XLDULU | ¥21,537 | |
E | 34-NR3XLDU | ¥25,370 | |
F | 34-NR3XL | ¥23,350 | |
G | 2-NR3XLDULU | ¥118,281 | |
H | 2-NR3XLDU | ¥160,798 | |
I | 1-NR3XLDUR | ¥37,498 | |
J | 1-NR3XLDULUP | ¥34,292 | |
I | 1-NR3XLDU | ¥32,758 | |
B | 1-NR3XLC | ¥30,320 | |
D | 12-NR3XLDULU | ¥21,398 | |
K | 114-NR3XLDULU | ¥66,564 | |
B | 12-NR3XLDUC | ¥25,370 | |
F | 34-NR3XLR | ¥26,904 | |
E | 34-NR3XLDUR | ¥28,995 | |
J | 34-NR3XLDULUP | ¥24,813 | |
L | 34-NR3XLDUC | ¥25,370 | |
M | 2-NR3XLDUC | ¥184,635 | |
B | 1-NR3XLR | ¥34,989 | |
N | 1-NR3XLDUPEXF1960 | ¥35,965 | |
O | 1-NR3XLDUC | ¥32,619 | |
P | 114-NR3XLDUC | ¥83,918 | |
E | 114-NR3XLDU | ¥83,848 |
152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
Watts が製造する 152A シリーズ プロセス蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、加硫機、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーター内の蒸気圧力を制御するように設計されています。 これらのレギュレータは、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、最小限の圧力降下で最大限の流体量を維持します。 これらの減圧バルブは、最大 200 psi の供給圧力に耐えることができます。 ワット圧力調整器は鉄製で、ステンレス鋼のスクリーナー、ディスク、ステムガイド、および重要な流量条件によって引き起こされる振動を排除する感度調整器を備えています。 さまざまな用途向けに、これらのワット圧力調整弁には、直径 1 インチまでのパイプに適合する NPT ねじ付き雌入口および出口接続ポートが付いています。
Watts が製造する 152A シリーズ プロセス蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、加硫機、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーター内の蒸気圧力を制御するように設計されています。 これらのレギュレータは、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、最小限の圧力降下で最大限の流体量を維持します。 これらの減圧バルブは、最大 200 psi の供給圧力に耐えることができます。 ワット圧力調整器は鉄製で、ステンレス鋼のスクリーナー、ディスク、ステムガイド、および重要な流量条件によって引き起こされる振動を排除する感度調整器を備えています。 さまざまな用途向けに、これらのワット圧力調整弁には、直径 1 インチまでのパイプに適合する NPT ねじ付き雌入口および出口接続ポートが付いています。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | ¥241,982 | |||||
A | 152A 10-50 | ¥200,778 | |||||
A | 152A 10-30 | ¥420,087 | |||||
A | 152A 10-30 | ¥315,885 |
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 30-140 | ¥200,778 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥241,982 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥315,885 | ||||
A | 152A 30-140 | ¥420,087 |
水圧低下バルブ、鉛フリー真ちゅう、25〜75 psi
形式 | モデル | 高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 25AUB-GG-Z3 | ¥120,211 | |||
B | 11/4 25AUB-GG-Z3 | ¥86,032 |
20XL 減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1-20XLドゥル | ¥24,395 | |
B | 34-20XLドゥル | ¥18,749 |
500XL3 水減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4-500XL3F | ¥981,236 | |
A | 4-500XL3FHR | ¥1,035,323 | |
B | 4-500XL3年度 | ¥1,107,811 |
500XLYSBR 水減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 112-500XLYSBR | ¥224,155 | |
A | 1-500XLYSBR | ¥76,530 | |
B | 212-500XLYSBR | ¥486,994 | |
C | 2-500XLHRYSBR | ¥288,000 | 見積依頼 |
A | 3-500XLYSBR | ¥648,976 | |
B | 2-500XLYSBR | ¥272,038 | |
A | 34-500XLYSBR | ¥59,523 |
600XL 水減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 112-600XL | ¥142,466 | 見積依頼 |
B | 114-600XLC | ¥93,816 | 見積依頼 |
C | 12-600XL | ¥35,616 | |
B | 1-600XLC | ¥48,023 | 見積依頼 |
D | 34-600XLC | ¥35,686 | |
E | 34-600XLHRLU | ¥40,147 | |
F | 34-600XLLUCHSC | ¥43,632 | |
G | 114-600XL | ¥93,816 | |
H | 1-600XL | ¥48,023 | |
I | 34-600XL | ¥35,686 | |
J | 34-600XLG | ¥40,983 | |
K | 34-600XLLPV | ¥39,240 | |
L | 34-600XLSC | ¥37,916 | 見積依頼 |
M | 12-600XLC | ¥35,616 | 見積依頼 |
N | 12-600XLHR | ¥38,753 | 見積依頼 |
O | 2-600XL | ¥181,428 |
圧力調整バルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 152A 30-100 | ¥506,855 | ||
A | 152A 30-100 | ¥678,837 |
500XLFC 水減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3-500XLFC | ¥734,290 | 見積依頼 |
B | 3-500XLFCHR | ¥781,267 | 見積依頼 |
70XL 水減圧弁
500XL 水減圧弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 114-500XL | ¥120,999 | |
B | 1-500XLHLR | ¥66,564 | 見積依頼 |
C | 1-500XLHR | ¥64,751 | 見積依頼 |
D | 212-500XLHR | ¥424,612 | 見積依頼 |
E | 3-500XLHLR | ¥560,109 | 見積依頼 |
F | 112-500XL | ¥192,371 | |
F | 112-500XLHLR | ¥211,888 | 見積依頼 |
G | 2-500XL | ¥225,688 | 見積依頼 |
H | 3-500XLHR | ¥544,565 | 見積依頼 |
C | 1-500XL | ¥60,499 | |
D | 212-500XL | ¥396,871 | 見積依頼 |
I | 34-500XL | ¥45,932 |
水圧低下バルブ、鉛フリー銅シリコン合金、25〜75 psi
形式 | モデル | 接続タイプ | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 | ¥518,266 | |||||
B | LFN45BM1-DU | ¥49,482 | |||||
C | LFN45BM1-DU-CPVC | ¥24,254 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LFN250B 3/4 | ¥69,536 | |
A | LFN250B-Z2-020 3/4 | ¥69,536 |
水圧低下バルブ、真ちゅう、10〜25 psi
水圧低下弁
Raptor Supplies は、Apollo、Watts、 ベル&ゴセット, タコス、ウィルキンスとキャッシュアクメ。 これらの水減圧弁は、住宅の配管ライン、パイプ継手、低圧パイプラインに最適です。 アポロ 36ELF、36H、36 HLF、および 36LF シリーズ バルブは、優れた耐食性を実現するステンレス鋼の調整ネジと誘電体ケージを備えた低鉛または無鉛青銅構造を特徴としています。 圧力の範囲は 15 ~ 75 PSI です。 これらの Apollo バルブは FNPT 接続を備えており、信頼性の高い動作を保証するために ASSE および CSA 規格に従って設計されています。 1/2 インチから 3 インチのパイプ サイズでご利用いただけます。 出力 は、圧力範囲が 3 ~ 140 PSI のバルブ用に、鉄、青銅、鉛フリー真鍮、鉛フリー銅、鉛フリー銅シリコン製の減圧バルブを提供しています。 Watts の 152A シリーズ蒸気圧力調整器は、オイル ライン、オートクレーブ、スチーム アイロン、およびシングル ラジエーターで使用されます。 これらの蒸気レギュレータは、最小限の圧力降下で高感度の圧力応答を提供します。 これらの 152A シリーズ バルブは、直径 1 インチまでのパイプ サイズに対応する FNPT ネジ付き入口ポートと出口ポートを備えています。
よくある質問
灌漑システムで水圧減圧弁を使用する利点は何ですか?
灌漑システムに水圧減圧弁を設置購入に進む、いくつかの利点があります。 最適な水圧を維持し、スプリンクラー、エミッター、その他の灌漑コンポーネントへの損傷を防ぎます。 さらに、水の均一な分配が確保され、過剰な水消費のリスクが軽減されます。 灌漑システムの PRV は、パイプへの負担を最小限に抑え、漏れの可能性を減らすことでシステムの寿命を延ばします。
水圧減圧弁でウォーターハンマーは解消できるのでしょうか?
ウォーターハンマーとは、水の流れが突然止まったり、方向が変わったりしたときに発生し、配管内で大きな衝撃音が発生する水圧衝撃のことです。 一方、水圧減圧弁は圧力を調整することでウォーターハンマーをある程度軽減できます。 設置などの追加措置 逆止弁とフート弁 ウォーターハンマーを効果的に制御するには必要な場合があります。
水の減圧弁は水の流れを制限しますか?
はい、水減圧弁は圧力を調整する際に水の流れをある程度制限します。 ただし、圧力を下げながら安定した一貫した流れを維持するように設計されています。
水圧減圧弁はメンテナンスフリーですか?
水減圧弁は一般にメンテナンスの手間がかかりませんが、定期的に検査を受けることをお勧めします。 給水内の沈殿物や破片はバルブの動作に影響を与える可能性があるため、必要に応じてバルブを洗浄またはフラッシュすることが重要です。 さらに、バルブ内のダイヤフラムまたはピストンは時間の経過とともに摩耗し、交換が必要になる場合があります。
水圧減圧弁はどこに設置すればよいですか?
建物に入る本水道など、給水の入口付近に設置されます。 これにより、配管システムに流入するすべての水が調整され、全体の圧力が均一に減圧されます。
水圧減圧弁が必要かどうかはどうすればわかりますか?
減圧弁が必要になる可能性がある兆候には、過度に高い水圧、配管システムでの頻繁な漏れや破裂、パイプ内でのバタンという音、一貫性のない水の流れなどが含まれます。
なぜ水圧減圧弁が必要なのでしょうか?
水道からの流入水圧が高すぎる場合は、水圧減圧弁が必要です。 高い水圧はパイプ、設備、器具に損傷を与え、漏れ、破裂、その他の配管の問題を引き起こす可能性があります。 これらのバルブは、圧力を安全で管理可能なレベルに調整および減圧し、配管システムを保護します。
水圧減圧弁は節水に役立ちますか?
水減圧弁は節水活動に間接的に貢献できます。 より適切な水圧に下げることで、過剰な圧力による無駄な水の使用を防ぎます。 さらに、圧力を調整することで設備や器具の効率が向上し、水の消費量を削減できます。
詳細はこちら
- 落下保護
- 屋外LEDランプ
- ホースとスプリンクラーシステム
- 特殊ヒーター
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 電気壁板
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- トレンチドレン
- ディフューザー
- 定盤
- BRADY 化学ラベル、化学名 一般名 製造年月日
- BRADY Right-to-Know Label、(エプロンピクトグラム)
- ABILITY ONE スチール製ダストモップフレームとハンドル
- METRO ソリッドシェルフ24x60インチ
- MAGLITE ML300L、ハンドヘルド懐中電灯、LED
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみソケットエンド、EPDM
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM50 ボール盤
- MORSE DRUM ドライブホイール
- AMERICAN IRON WORKS ホース安全拘束具
- MASTER ポータブルガス魚雷ヒーター