入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | シングルユニオンFNPT |
高さ | 5" |
長さ | 4" |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
プリセット圧力設定 | 45のプサイ |
圧力調整範囲 | 10から70へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | 大容量 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EB-45U | 4.156 " | 3 / 4 " | ¥17,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。