WILKINS水圧低下バルブ、ブロンズ、25〜75 psi
ウィルキンス水減圧バルブは、下流の水の圧力を下げることによって配管システムを保護および調整します。 これらの水圧低減バルブは、配管設備を保護し、水の無駄を減らし、施設および建物の配管システムの漏れを防ぎます。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 34-600XL | 5.5 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | ¥44,701 | |
A | 12-600XL | 6.25 " | 5.5 " | 1 / 2 " | ¥44,248 | |
A | 1-600XL | 7.25 " | 6.125 " | 1" | ¥65,904 | |
A | 114-600XL | 8" | 7.125 " | 1.25 " | ¥113,532 | |
A | 112-600XL | 10 " | 9.125 " | 1.5 " | ¥172,069 | |
A | 2-600XL | 12 " | 10.25 " | 2" | ¥200,032 |
特徴
- Wilkins の水減圧バルブは、高い寸法精度と金属疲労耐性を実現するブロンズ構造を特徴としています。
- これらのバルブは、最大 300 psi の圧力で動作できます。
- 湿気、化学物質、過酷な環境条件にさらされても、錆びたり劣化したりすることなく耐えることができるステンレス鋼のストレーナが付属しています。
- これらの Zurn Wilkin 減圧バルブは、5.5 ~ 12 インチの範囲の高さで入手できます。
規格と承認
- IAPMO
- CSA
- NSF
よくある質問
これらの Wilkin 減圧バルブのストレーナは何に使用されますか?
ストレーナーは、水がバルブに入る前に汚れや破片を取り除き、詰まりを防ぐために使用されます。
これらの Wilkin 減圧バルブの最高使用水温は何度ですか?
華氏140度。
これらの Wilkins 水減圧バルブの取り付け方法は?
- 水道の元栓を止めて配管内の水を抜きます。
- バルブの設置場所を決定し、流入パイプと流出パイプの直径を測定して、適切なバルブ サイズを選択します。
- バルブ内に破片が入るのを防ぐために、バルブの上流にストレーナを取り付けてください。
- 適切な継手を使用してバルブを流入パイプと流出パイプに接続します。
- すべての継手をしっかりと締めて、漏れがないか確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーハンマー
- 圧力および真空スイッチ
- プラグヒューズ
- インキュベーターアクセサリー
- サドルクランプ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- A / C冷凍
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 特殊研磨剤
- コンクリートとアスファルト
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、90度の夾角
- 3M ラジアル剛毛ディスク
- SPEEDAIRE 複動アルミロッドレスエアシリンダ
- ANSELL PVC防寒手袋
- VALLEY CRAFT Versa-リフトドラムリフター
- KETT TOOLS ニブラーハウジング
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、ソケット、EPDM
- CONDOR 使い捨てよだれかけエプロン、シールシームスタイル
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES60、エラストマーカップリング
- BROWNING 10085タイプ テーパボアブッシュ