3Mラジアル剛毛ディスク
スコッチブライト ラジアル ブリストル ディスクは、塗料、染み、溶接焼け、接着剤、錆、重度の酸化物、およびその他の表面汚染物質を広い領域から除去するのに適しています。 アルミニウム、真鍮、青銅、炭素鋼、鋳鉄、ステンレス鋼などの金属に適しています。 これらのディスクは、 ...最も頑固な汚れを除去する最大速度 35000 rpm の高速動作メカニズムにより、ワイヤーや他の研磨ディスクよりも長持ちします。続きを见る
形式 | モデル | タイプ | 研磨材 | 色 | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30097 | SR | プラスチック | クリーム | 2" | - | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥75,176 | |
B | 30098 | SR | プラスチック | クリーム | 3" | - | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥83,608 | |
C | 24281 | TA | セラミック酸化アルミニウム | ホワイト | 3" | 120 | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥126,441 | |
D | 24277 | TA | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 3" | 80 | 25,000 | ロールオン/オフ(TR) | クイックチェンジ | ¥128,573 | |
E | 24276 | TA | セラミック酸化アルミニウム | グリーン | 3" | 50 | 25,000 | ロールオン/オフ(TR) | クイックチェンジ | ¥130,681 | |
E | 24279 | TA | セラミック酸化アルミニウム | グリーン | 3" | 50 | 25,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥128,573 | |
F | 30002 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ライトグリーン | 3 / 4 " | 1 Micron | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,559 | |
G | 30001 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ピーチ | 3 / 4 " | 6 Micron | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥70,414 | |
H | 25759 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ピンク | 3 / 4 " | 軽石 | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥73,078 | |
I | 30127 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ホワイト | 3" | 120 | 25,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥65,122 | |
I | 30126 | TC | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 3" | 80 | 25,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥105,389 | |
I | 30128 | TC | セラミック酸化アルミニウム | レッド | 3" | 220 | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥91,064 | |
J | 27613 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ホワイト | 1" | 120 | 35,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥43,481 | |
J | 27612 | TC | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 1" | 80 | 35,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥43,996 | |
F | 25755 | TC | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 3 / 4 " | 80 | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,230 | |
J | 27611 | TC | セラミック酸化アルミニウム | グリーン | 1" | 50 | 30,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥43,605 | |
I | 30129 | TC | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 3" | 400 | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥92,375 | |
J | 27610 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ダークブラウン | 1" | 36 | 35,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥42,827 | |
I | 30118 | TC | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 2" | 80 | 30,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥64,674 | |
I | 30121 | TC | セラミック酸化アルミニウム | レッド | 2" | 220 | 30,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥64,799 | |
F | 25757 | TC | セラミック酸化アルミニウム | レッド | 3 / 4 " | 220 | 30,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,379 | |
C | 33227 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ライムグリーン | 3" | 360 | 25,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥125,802 | |
K | 25758 | TC | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 3 / 4 " | 400 | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,379 | |
I | 30120 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ホワイト | 2" | 120 | 30,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥45,642 |
特徴
- それらは、ワイヤーブラシと比較してより少ない圧力でコーティングを簡単に剥ぎ取り、バリ取り、ブレンド、仕上げ、研磨、洗浄、および除去できる研磨剤入りの剛毛を備えています。
- これらの柔軟な剛毛は、届きにくい領域でも輪郭に適合し、コーティングやその他の高負荷物質を除去するためのより良い間隔を持っています.
- 特許取得済みの 3M セラミック酸化アルミニウム ブレンドを利用して、より高いレベルのパフォーマンスのために強化された靭性と硬度を提供します。
- モデル 30097 ほとんどの表面から 1/16 インチ以下のシーラント、シリコン、RTV、および接着剤を除去するためのプラスチック研磨剤が付いています。 その剛毛はシーラントを完全に取り除きますが、下にある塗料やその他のコーティングは取り除きません。
規格と承認
- OSHA
- ANSI
よくある質問
3M ブリストル ディスクの取り付け方法
- これらのディスクは、4M 3 マンドレルを使用して連結できます (最大 990 ディスク)。
- 色分けにより、さまざまな用途のニーズに合わせて適切な研磨グレードを選択できます。
セラミック酸化アルミニウムブレンドの用途は何ですか?
セラミック研磨剤は、中程度から重度のストック除去に最適で、一貫した仕上げ品質を提供します。 高速で切断し、激しい熱やストレスに対応できるように作られています。
ラジアル ブリストル ディスクの適切な使用方法
- ストロークをゆっくりと安定させ、できるだけワークピースをカバーしてください。
- ディスクを凸面または凹面の領域に適合させる必要がない限り、強く押し付けないでください。
- 薄いワークピースに細かいグレードの研磨剤を使用購入に進む、にじみが発生する場合があります。 このような場合は、回転速度を遅くするか、研磨ストロークを速くしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタット膨張弁
- 閉所でのホイストマウント
- プロテクターバー
- パイプカップリング
- マルチヘッド演算子
- 水質検査装置およびメーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- パンプス
- 構造フレーミングシステム
- フレキシブルインペラーポンプ
- ULTRATECH カバー付きツインIBC封じ込めユニット
- INGERSOLL-RAND MLKシリーズ、エアチェーンホイスト
- ALLEGRO SAFETY ブラストヘルメットドーム
- VULCAN HART フロントパネルアセンブリ
- VULCAN HART ゲージ、水ガラス
- COOPER B-LINE B171シリーズXNUMX穴スプライスクレビス
- AKRO-MILS ヘビーデューティーAS1879シェルフビンスチールシェルフシステム
- SPEARS VALVES PVCダクト継手フラットキャップ、ベル付きソケット
- EATON PowerXL DG1 シリーズ コンジット プレート
- Aetna Bearing フランジ付きベルトアイドラー