入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアル剛毛ディスク |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
ブラシタイプ | 湾曲した剛毛 |
色 | ピンク |
直径 | 3 / 4 " |
グリット | 軽石 |
マックス。 RPM | 35,000 |
取り付けサイズ | 1 / 16 " |
装着タイプ | Arbor |
タイプ | TC |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 6804226000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 研磨材 | 色 | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24281 | TA | セラミック酸化アルミニウム | ホワイト | 3" | 120 | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥126,441 | ||
27610 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ダークブラウン | 1" | 36 | 35,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥42,827 | ||
27611 | TC | セラミック酸化アルミニウム | グリーン | 1" | 50 | 30,000 | 1 / 8 " | Arbor | ¥43,605 | ||
30097 | SR | プラスチック | クリーム | 2" | - | 20,000 | 3 / 8 " | Arbor | ¥75,176 | ||
25755 | TC | セラミック酸化アルミニウム | イエロー | 3 / 4 " | 80 | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,230 | ||
25758 | TC | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 3 / 4 " | 400 | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,379 | ||
30002 | TC | セラミック酸化アルミニウム | ライトグリーン | 3 / 4 " | 1 Micron | 35,000 | 1 / 16 " | Arbor | ¥69,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。