油圧ウォーターポンプ
装飾用噴水ポンプ
ウォーターフォールポンプ
ヘッド
プロセスポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PA3120-03-N | ¥144,659 | 見積依頼 |
B | PA3210-F03 | ¥243,244 | 見積依頼 |
C | PA5113-N04 | ¥210,317 | 見積依頼 |
D | PA5110-06 | ¥242,106 | 見積依頼 |
E | PB1011A-F01 | ¥63,381 | 見積依頼 |
F | 56-PA5210-F06 | ¥533,702 | 見積依頼 |
G | PB1013A-01-B | ¥64,421 | 見積依頼 |
H | PB1011A-N01 | ¥63,381 | 見積依頼 |
I | PA5210-N06-N | ¥535,370 | 見積依頼 |
J | PA3110-03 | ¥169,698 | 見積依頼 |
K | PA3110-03-N | ¥171,366 | 見積依頼 |
L | PB1011A-N01-B | ¥64,421 | 見積依頼 |
M | PA3113-03 | ¥146,386 | 見積依頼 |
N | PB1013A-01 | ¥63,381 | 見積依頼 |
O | PA5220-N04 | ¥487,000 | 見積依頼 |
P | PA3213-N03 | ¥219,128 | 見積依頼 |
Q | PB1011A-01 | ¥63,381 | 見積依頼 |
R | PA5210-F06 | ¥533,702 | 見積依頼 |
S | PA3210-N03-N | ¥244,912 | 見積依頼 |
T | PA3110-F03 | ¥169,698 | 見積依頼 |
U | 56-PA3110-F03 | ¥169,698 | 見積依頼 |
V | PA5110-N04 | ¥242,106 | 見積依頼 |
W | PA3113-N03 | ¥146,386 | 見積依頼 |
装飾用噴水ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4400JF100 | ¥686,995 | |
B | 5.1JF200 | ¥1,906,998 | |
B | 5.1JF150 | ¥2,153,043 | |
C | 3400JF050 | ¥439,634 | |
D | 3.1JF200 | ¥1,779,987 | |
D | 3.1JF250 | ¥1,933,733 | |
E | 8400JF150 | ¥1,275,425 | |
C | 3400JF150 | ¥611,978 | |
C | 3400JF100 | ¥475,324 | |
E | 8400JF100 | ¥1,287,537 | |
D | 3.1JF150 | ¥1,423,750 | |
D | 3.1JF100 | ¥1,559,335 | |
E | 8400JF200 | ¥1,349,162 | |
A | 4400HJF100 | ¥851,734 | |
A | 4400JF150 | ¥761,096 | |
E | 8400JF250 | ¥1,443,501 | |
B | 5.1JF100 | ¥1,674,344 |
パンプス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WTP-F03-1MGME | ¥282,818 | 見積依頼 |
A | WTP-F02-1MGM | ¥146,818 | 見積依頼 |
コンパクト水中ポンプ、275 GPM 容量、5 ~ 8 GPM 流量、2 インチ FNPT 吐出量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H4665A | AE4XXW | ¥589,377 |
電気静水圧テストポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ETP | BX7EHV | ¥879,137 | 詳細を参照してください。 |
ハンド ハイドロテスト ポンプ、1/2 インチ NPT インレット、アルミニウム、1/2 インチ NPT アウトレット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HTTP | BX7HXC | ¥357,197 | 詳細を参照してください。 |
油圧ウォーターポンプ
油圧ウォーターポンプは、掘削機、クレーン、バキュームトラック、ローダー、トラクター、グレーダー、ダンプトラック、林業および鉱業機械に使用されます。 Raptor Supplies Greenleeや ディクソン。 油圧駆動の水中ウォーターポンプは、はしけや船舶の貨物のポンプ輸送、タンクのストリッピング、灌漑、ポータブル消火用途で高流量を処理できるように設計されています。 これらの水中ウォーターポンプは、摩耗を軽減するステンレス鋼のインペラと耐食性を高めるアルミニウムハウジングを備えています。 持ち運びを容易にするキャリングハンドルと、油圧ホースを素早く接続および取り外しできるカムロックカプラーが統合されています。 Greenlee 水中ウォーターポンプは、それぞれ最大 2000 psi および 140 度 F までの圧力と油温に耐えることができます。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- 仕上げ用品
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- マニュアル
- サウンドレベルメーター
- 電磁および電気機械ロック
- 復水戻りシステム
- 赤外線温度計キャリブレーター
- 電子モータースターター
- MILWAUKEE クレイスペード
- HAM-LET フロントフェルール
- MILWAUKEE SDS Plus コアアダプター
- B & P MANUFACTURING Tロッドスタイルダブルディスクブレーキハンドル
- GRUVLOK フラッシュギャップガスケットカップリング
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40 径違いティー ソケット×SR Fipt SSカラー
- DAYTON コントロールボックス
- BLUE DEF 加熱毛布
- RACO 危険場所用液密電線管継手
- GATES クリーンマスター3000ホース