KEO 皿穴 ハイス 6枚刃 刃先角90度
形式 | モデル | 本体径 | 開先角度 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55051 | 1" | 90° | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | シングルエンド | ¥11,589 | |
A | 55053 | 1-1 / 2」 | 90° | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | シングルエンド | ¥25,910 | |
A | 55052 | 1-1 / 4」 | 90° | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | シングルエンド | ¥17,469 | |
A | 55046 | 1 / 2 " | 90° | 2" | 3 / 8 " | 1" | シングルエンド | ¥4,517 | |
A | 55045 | 1 / 2 " | 90° | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | シングルエンド | ¥3,759 | |
A | 55042 | 1 / 4 " | 90° | 1.5 " | 1 / 4 " | - | シングルエンド | ¥2,346 | |
A | 55040 | 1 / 8 " | 90° | 1.25 " | 1 / 8 " | - | シングルエンド | ¥2,524 | |
B | 55057 | 3" | 90度 | 5.25 " | - | - | 6-フルート | ¥147,409 | |
A | 55049 | 3 / 4 " | 90° | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | シングルエンド | ¥7,475 | |
A | 55044 | 3 / 8 " | 90° | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | シングルエンド | ¥3,091 | |
A | 55041 | 3 / 16 " | 90° | 1.375 " | 3 / 16 " | - | シングルエンド | ¥2,224 | |
A | 55047 | 5 / 8 " | 90° | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | シングルエンド | ¥5,389 | |
A | 55048 | 5 / 8 " | 90° | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | シングルエンド | ¥5,486 | |
A | 55043 | 5 / 16 " | 90° | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | シングルエンド | ¥3,198 | |
A | 55050 | 7 / 8 " | 90° | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | シングルエンド | ¥10,191 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- エアドライバー
- 梱包および配送用アクセサリー
- ひじと足首のサポート
- ヒートポンプ逆転バルブ
- ドリーと発動機
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ルーフベンチレーター
- レースウェイとアクセサリー
- ステープルズ
- DURA-SHELF 封じ込めトレイ
- KDR-LINE REACTORS 480入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
- DAYTON 直火式ポータブルオイル&灯油トルピードヒーター
- LIQUATITE EFタイプ、フレキシブルスチールコンジット
- DIXON 露出した壁の消火栓
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2-8 Un
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ10
- HONEYWELL フィルターキット
- VESTIL SMEシリーズシャッター付排気ファン
- WEG CFW701シリーズ HVAC-R用可変速ドライブ