KDR-LINE REACTORS480入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRULD3PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 25 | 34 | 12.5 " | ¥131,410 | |
A | KDRULD4PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 30 | 40 | 12.5 " | ¥146,359 | |
A | KDRULD1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 21 | 12.5 " | ¥117,444 | |
A | KDRULD2PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 20 | 27 | 12.5 " | ¥128,184 | |
A | KDRULC1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 52 | 12.5 " | ¥169,296 | |
B | KDRULF1PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 50 | 65 | 15.43 " | ¥232,285 | |
B | KDRULF3PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 96 | 15.43 " | ¥291,781 | |
B | KDRULH1PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 100 | 124 | 15.43 " | ¥316,818 | |
B | KDRULF2PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 77 | 15.43 " | ¥244,058 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 室内空気質スクリーニング
- シムストック
- 扇風機コイルヒーター
- シリコーンチューブ
- ランプチェンジャーポール
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- キーコントロールの識別
- 電圧レギュレーション
- 排水管洗浄装置
- インデックス可能なインサート
- JOHN GUEST 仕切り、双方向
- WESTWARD 高炭素鋼管用タップ ノンコート仕上げ
- MERIT 非常に細かいグレード、サンディングベルト
- SIGNODE スチールストラップテンショナー
- BESSEY 交換用クランプモーパッド1-1 / 2インチ
- THOMAS & BETTS 54205シリーズラグ圧縮コネクタ
- MARTIN SPROCKET フランジ付きコンベア入口、固定
- SPECTROLINE UV リーク検出キット
- SMC VALVES Sy5000シリーズマニホールド
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし