扇風機コイルヒーター
電動ファンコイルヒーター、1相
Dayton 電気プレナム ヒーターは、自由空気放出用に設置されるか、ダクト システムと組み合わせて使用されてセントラル ヒーティングを提供します。 これらは、仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに適しています。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
Dayton 電気プレナム ヒーターは、自由空気放出用に設置されるか、ダクト システムと組み合わせて使用されてセントラル ヒーティングを提供します。 これらは、仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに適しています。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
電動ファンコイルヒーター、3相
Dayton 電気プレナム ヒーターは自由空気放出を提供し、セントラル ヒーティング用途のダクト システムと組み合わせて使用されます。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに最適です。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
Dayton 電気プレナム ヒーターは自由空気放出を提供し、セントラル ヒーティング用途のダクト システムと組み合わせて使用されます。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに最適です。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
扇風機コイルヒーター
電動ファンコイルヒーターは、ドロップ天井、プレナム、ユーティリティスペースなどの簡単にアクセスできない領域を加熱します。 デイトン 電気プレナムヒーターは、限られた面積の場所に収まり、自由空気を排出したり、ダクトを介して建物のセントラルヒーティングを補完したりします。 熱出力が10239〜51195BtuHのさまざまな水平吊りヒーターから選択してください。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 呼吸器の
- バッグとバッグアクセサリー
- バラスト
- エクステリアペイントとステイン
- ねじ山除去ツール
- マイクロメータセット
- ハスプロック
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 密閉型電源コンセント
- NORGREN 異径ストレートユニオン
- APPROVED VENDOR ブッシングを減らす
- METRO コード応答カート
- KINGSTON VALVES 112CSSENシリーズ、安全弁
- PARKER フィルターカートリッジ
- ENERPAC HPシリーズワッシャー
- VESTIL SQシリーズ 角型安全手すり つま先板なし
- REGAL Met-Flo シリーズメートルねじ成形タップ、HSS、窒化物および水蒸気酸化物
- WERMA EvoSIGNALシリーズ ビジュアルMIDI可聴信号ホーン