DAYTON 電気ファンコイルヒーター 単相
形式 | モデル | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ¥304,442 | |
A | 2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | ¥251,451 | |
A | 2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ¥295,321 | |
A | 2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ¥263,871 | |
A | 2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ¥263,874 | |
A | 2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ¥330,197 | |
A | 2HCY7 | 29.08 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 277V | 35.375 " | ¥282,824 | |
A | 2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ¥289,070 | |
A | 2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ¥282,894 | |
A | 2HCZ3 | 38.10 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 277V | 35.375 " | ¥386,206 | |
A | 2HCZ2 | 43.47 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | ¥342,764 |
電動ファンコイルヒーター、1相
Dayton 電気プレナム ヒーターは、自由空気放出用に設置されるか、ダクト システムと組み合わせて使用されてセントラル ヒーティングを提供します。 これらは、仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに適しています。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マニホールドゲージセット
- サービングボウル
- キャリブレーションウェイト
- ロックセットラッチ
- 足場
- 訪問数
- ろ過
- エンジン
- 測定装置
- 油圧ツール
- WILTON TOOLS クロスペインハンマー
- BUSSMANN LKNシリーズ特殊ヒューズ
- MERSEN FERRAZ 5.5kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- APOLLO VALVES 41-510シリーズティーハンドルダブルオスおよびメス六角ショルダーエアコック
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、SRねじ山付きエンド、EPDM
- NORTON ABRASIVES パワースパイラルブラシ
- MASTER LOCK キーシリンダー
- APPLETON ELECTRIC 照明器具
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60M、エラストマーカップリング
- BUSSMANN FWH 高速フェルールヒューズ、6 x 32 mm