DAYTON 2HCY5電動ファンコイルヒーター208v1ph 7.5kw
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 扇風機コイルヒーター |
アンペアAC | 37.86 |
ところで | 25,598 |
CFM出力高 | 1000 |
CFM出力が低い | 850 |
色 | ニュートラルグレイ |
深さ | 18 " |
高さ | 17.88 " |
Hz | 60 Hz |
kW | 7.5 |
装着タイプ | プレナム |
相 | 1 |
電圧 | 208V |
幅(Width) | 35.375 " |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ¥295,321 | |
2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | ¥251,451 | |
2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ¥304,442 | |
2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ¥330,197 | |
2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ¥263,874 | |
2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ¥263,871 | |
2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ¥289,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。