EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ、NGフレーム
Eaton C シリーズ N フレーム モールド ケース スイッチは、回路ブレーカーで回路内の電気の流れを制御するために使用されます。 これらは、低電圧から中電圧の商業および産業用途に有益です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ND312K | ¥5,971,515 | 見積依頼
|
A | ND312KA06U18Z07 | ¥6,484,755 | 見積依頼
|
A | ND312KZ03 | ¥5,971,515 | 見積依頼
|
A | ND312WKA13S02 | ¥10,245,879 | 見積依頼
|
A | ND312WKS11Y04 | ¥10,115,210 | 見積依頼
|
A | ND312WKA13X04Y11 | ¥6,168,310 | 見積依頼
|
A | ND312WKT08Z03 | ¥6,300,553 | 見積依頼
|
A | ND312WKA16S44Z04 | ¥11,080,287 | 見積依頼
|
A | ND312WKA06U18Y04 | ¥6,851,578 | 見積依頼
|
A | ND312WK | ¥6,388,718 | 見積依頼
|
A | ND3800WK | ¥3,910,690 | 見積依頼
|
A | ND3800WKW02 | ¥4,683,697 | 見積依頼
|
B | ND4800WKW03 | ¥11,569,911 | 見積依頼
|
B | ND412WK | ¥8,561,325 | 見積依頼
|
B | ND4800WK | ¥5,843,994 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのスイッチは、「オン」状態では回路を閉じて電気が流れるようにし、障害が発生した場合には回路を開いて流れを遮断します。
規格と承認
- UL
よくある質問
3極構成とは何を意味しますか?
「3 極」という用語は、XNUMX つのピンを備えた接地されたデバイス プラグを指します。XNUMX つのピンは電流の伝達に使用され、XNUMX 番目のピンはオペレーターの安全のために使用されます。
これらのスイッチのアンペア数はどれくらいですか?
Eaton は、最大 1200 のアンペア数を持つ C シリーズ N フレーム モールド ケース スイッチを提供しています
これらのスイッチの割り込み定格は何ですか?
- 85VAC で 240kAIC
- 50VAC で 480kAIC
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- ハンドスタンプセット
- 天井に取り付けられたエアコン
- 旋回リング
- クリーパーアクセサリー
- ねじ山インサート
- トレーニング
- 遠心ポンプ
- 通信部
- フレキシブルインペラーポンプ
- APPROVED VENDOR スイベル空気圧キャスター
- KOHLER サーモスタットおよび圧力バランスバルブ
- JACKSON SAFETY 膝保護パッド
- VERMONT GAGE Chr Z NoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- APOLLO VALVES 70LF-340シリーズシングルユニオンエンドブロンズボールバルブ
- BALDOR MOTOR コンデンサーファンモーター、三相、ベリーバンド、ODP
- EATON 2025シリーズ エルボアダプター
- MARTIN SPROCKET 30度SAE サービスレンチ、クローム
- HUMBOLDT シャベル
- VESTIL CST-F34-DTシリーズ ポリウレタンキャスター