天井に取り付けられたエアコン
天井に取り付けられたエアコンは、大規模なオフィス、小売店、ホテル、レストランでの効率的な空気の分配と温度制御を可能にします。床も壁も必要ありません...続きを読む
形式 | モデル | サイズ | エアーフロー | アンプ | 騒音レベル | 幅(Width) | エリア(平方フィート) | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFD12A3A | ¥291,898 | 見積依頼 | ||||||||
A | FPHFD18A3A | ¥319,457 | 見積依頼 |
スプリットシステムエアハンドラー
形式 | モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 速度の数 | サイズ | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFC12A3B | ¥270,597 | 見積依頼 | ||||||||
B | FPHFW09A3B | ¥157,689 | 見積依頼 | ||||||||
B | FPHFW24A3B | ¥264,207 | 見積依頼 | ||||||||
B | FPHFW18A3B | ¥327,677 | 見積依頼 |
天井マウントエアコン10.5kBtu
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CM12 | AG6MAB | ¥1,012,811 |
天井に取り付けられたエアコン
モビンクール 天井取り付け型エアコンは、コンピュータや会議室、オフィスや狭い作業スペースの温度制御に適しています。 スリムなプロファイルにより、吊り天井の上に設置してスペース要件を最小限に抑え、ロッドにしっかりと取り付けるための内蔵取り付けブラケットが可能です。 職場全体に冷気を均等に分配するブロワータイプのファンが付いています。 換気の悪い環境での過熱を防ぐために水冷式です。 定格電流 8.9、11.2、12.6A の天井取り付け型エアコンを幅広いラインナップからお選びいただけます。
よくある質問
天井カセットエアコンと天井埋込エアコンの違いは何ですか?
天井カセットエアコンが天井面と同じ高さで取り付けられており、空気を多方向に分配するルーバーが付いています。 一方、天井隠蔽型エアコンは天井内に隠されており、給気グリルと還気グリルのみが見えます。
天井埋め込み式エアコンのメンテナンスはどうすればいいですか?
- フィルターは数か月ごとに掃除してください。
- 冷媒の漏れがないか毎年確認してください。
天井埋込型エアコンの選び方は?
ユニットのエネルギー効率、冷媒の種類、国家規格および規制への準拠を考慮してください。
詳細はこちら
- クランプ
- トレーニング
- 動力伝達ベルト
- モバイルビンカートとワークステーション
- ゴミ袋とライナー
- 圧力スイッチアクセサリ
- 閉所換気ダクト付属品
- LEDドライバ
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- WESTWARD 皿穴、HSS、6フルート、82度の夾角
- ADAMS RITE デッドラッチ
- KIPP M4ネジサイズミニウィングノブ
- TEMPCO カートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
- BALLYMORE フォークリフト作業プラットフォーム
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 5 溝 QD シーブ
- ROBERTSHAW 高温表面点火装置
- LYNDEX-NIKKEN フェイスミルホルダー
- GRAINGER メンテナンスフリーの金属および多層スリーブベアリング
- GRINDMASTER CECILWARE スイッチ