LOVEJOY S型フランジ キー溝なし インチ穴
形式 | モデル | マックス。 スピード | チューブ径 | カップリングサイズ | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 寸法FL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200インチポンド | 10 " | 1 / 2-13 | 27500In.Lbs./Rad | 1.69 " | ¥51,906 | 見積依頼
|
A | 68514436365 | 3600 RPM | 1 1 / 4 " | 11S | 4530インチポンド | 9.625 " | 1 / 2-13 | 17300In.Lbs./Rad | 1.5 " | ¥44,181 | 見積依頼
|
A | 68514436355 | 5250回転 | 5 / 8 " | 7S | 725インチポンド | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769In.Lbs./Rad | 0.78 " | ¥10,354 | 見積依頼
|
A | 68514436353 | 6000回転 | 5 / 8 " | 6S | 450インチポンド | 4" | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | 0.78 " | ¥8,972 | 見積依頼
|
A | 68514436349 | 7600回転 | 1 / 2 " | 5S | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | 0.59 " | ¥6,902 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒スケール
- サーキットブレーカアクセサリ
- サーキットブレーカエンクロージャ
- フェンスの投稿
- ガラス繊維Iビーム
- タスクライト
- 圧縮空気トリートメント
- 照明制御および制御システム
- プラスチック
- フェルト
- MITUTOYO ブレードマイクロメータ
- APPROVED VENDOR ハードウェアクロス、23ゲージ
- KLEIN TOOLS 電工ペンチ
- BRADY バリケードテープ、危険アスベスト粉塵危険
- STANLEY 斜めカッティングプライヤー、ダブルディップ
- HOFFMAN フリースタンド取り付けチャンネルエンクロージャーパネル
- BENCHMARK SCIENTIFIC NextPetteシリーズピペッターのヒント
- MARATHON MOTORS ファンおよびブロワーデューティーモーター、防滴、弾力性のあるベース
- EATON Danfoss FDC1-20 シリーズ フローコントロールバルブ
- 80/20 ストレート平板 4穴