LOVEJOY 68514436353シャフトカップリング、ボア0.625インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 6S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 0.78 " |
ディメンションHD | 2.5 " |
寸法L | 1.64 " |
次元P | 0.53 " |
寸法SL | 0.29 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.7hp |
HP定格@ 1200 RPM | 8.6hp |
HP定格@ 1800 RPM | 12.9hp |
HP定格@ 3600 RPM | 25.7hp |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.438 " |
マックス。 スピード | 6000回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 450インチポンド |
外径 | 4" |
スレッド | 5 / 16-18 |
ねじり剛性 | 1718In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 スピード | チューブ径 | カップリングサイズ | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 寸法FL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | 7600回転 | 1 / 2 " | 5S | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | 0.59 " | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436355 | 5250回転 | 5 / 8 " | 7S | 725インチポンド | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769In.Lbs./Rad | 0.78 " | ¥10,354 | 見積依頼
|
68514436365 | 3600 RPM | 1 1 / 4 " | 11S | 4530インチポンド | 9.625 " | 1 / 2-13 | 17300In.Lbs./Rad | 1.5 " | ¥44,181 | 見積依頼
|
68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200インチポンド | 10 " | 1 / 2-13 | 27500In.Lbs./Rad | 1.69 " | ¥51,906 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。