LOVEJOY 68514436365シャフトカップリング、ボア1-1 / 4インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 11S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 1.5 " |
ディメンションHD | 5.25 " |
寸法L | 3.44 " |
次元P | 1.13 " |
寸法SL | 0.56 " |
HP定格@ 100 RPM | 7.2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 86hp |
HP定格@ 1800 RPM | 129hp |
HP定格@ 3600 RPM | 259hp |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 3.375 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 4530インチポンド |
外径 | 9.625 " |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじり剛性 | 17300In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 スピード | チューブ径 | カップリングサイズ | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 寸法FL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | 7600回転 | 1 / 2 " | 5S | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | 0.59 " | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436353 | 6000回転 | 5 / 8 " | 6S | 450インチポンド | 4" | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | 0.78 " | ¥8,972 | 見積依頼
|
68514436355 | 5250回転 | 5 / 8 " | 7S | 725インチポンド | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769In.Lbs./Rad | 0.78 " | ¥10,354 | 見積依頼
|
68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200インチポンド | 10 " | 1 / 2-13 | 27500In.Lbs./Rad | 1.69 " | ¥51,906 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。