MARATHON MOTORS ファンおよびブロワー用モーター、防滴、弾力性のあるベース
マラソンのファンとブロワー モーターは、帯鋸、ドリル プレス、人工呼吸器、農機具、夏の冷却ファンに使用されています。 これらのモーターは、滑らかな動きとモーターの寿命を延ばすために、永久に潤滑された二重密封ベアリングを備えています。
形式 | モデル | モーター取付位置 | フレーム | フレーム材料 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9544X | - | 56 | - | - | - | RB | - | - | ¥24,501 | |
B | 5KC48UN6052 | - | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | - | ¥149,901 | |
A | 5KH39QN9697T | - | 56Z | - | - | - | RB | - | - | ¥28,210 | |
C | 5KH39QN9405X | - | 56 | - | - | - | RB | - | - | ¥86,264 | |
D | 5KH39QN9541T | - | 56 | - | - | - | RB | - | - | ¥103,020 | |
E | 5KH36MN3127T | - | 56Z | - | - | - | RB | - | - | ¥114,094 | |
F | 5KC46LN0158X | - | 56 | - | - | - | RB | - | - | ¥122,109 | |
G | 5KH39QN9687 | - | 56 | 圧延鋼 | - | なし | - | 1725 | 66 | ¥91,972 | |
H | 5KH39QN5524 | - | 56Z | 圧延鋼 | - | なし | - | 1725 | 59.5 | ¥52,619 | |
I | 5KC46LN0254X | - | 56 | 圧延鋼 | - | 自動応答オプション | - | 1725 | 64 | ¥76,597 | |
J | 5KC36MN27X | - | 48 | 圧延鋼 | - | 自動応答オプション | - | 1725 | 62 | ¥91,315 | |
K | 048S17D2104 | - | 48Z | 圧延鋼 | - | なし | - | 1725 | 52.5 | ¥42,582 | |
L | 048S17D2042 | - | 48 | 圧延鋼 | - | なし | - | 1725 | 52.5 | ¥40,413 | |
M | 5KCR49PN0098X | オールアングル | 56 | 鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥64,529 | |
N | 5KC49GN0022X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥81,124 | |
O | 5KC38NN410X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥72,543 | |
P | 5KC36LN26 | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥72,014 | |
Q | 5KC36LN26X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥88,835 | |
R | 5KC46JN0002X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥96,164 | |
S | 5KC49PN6051 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥119,945 | |
T | 5KC49PN6051X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥118,507 | |
U | 5KC35JN7X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥55,997 | |
V | 5KC36LN1X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥60,575 | |
W | 5KC39QN3220X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥59,636 | |
X | 5KC49PN0155 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥92,881 | |
Y | 5KC39RN383X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥68,807 | |
Z | 5KC46LN0149X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥103,094 | |
A1 | 5KCR49SN0012X | 水平な | 56H | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥143,148 | |
B1 | 5KCR49SN0150X | 水平な | 56H | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥109,979 | |
C1 | 5KCR49RN2148T | 水平な | 56H | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥124,820 | |
D1 | 145TBDR5345 | 水平な | 145T | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1740 | 視聴者の38%が | ¥97,456 | |
E1 | 5KC49GN0001 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥74,989 | |
F1 | 5KC49PN0164X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥98,806 |
特徴
- これらは防滴エンクロージャーを備えており、モーター巻線を介して外部の空気の流れを可能にし、連続運転中に冷却を維持します。
- それらは単相設計を提供し、1800 rpm の最高速度を達成します。 ユーザーの利便性のために、これらは水平/垂直のいずれかの方向に取り付けられます。
- 弾力性のあるリングマウントと一体化されており、モーターの始動時に発生する振動と騒音を低減するためにモーターを吊り下げたままにします。
- 防滴型の開放型筐体で利用可能で、モーター巻線の周囲と周囲の外気の流れを可能にし、モーター巻線を冷却して破片の侵入を防ぎます。
規格と承認
- CSA
- CE
- UL
よくある質問
自動サーマルプロテクターの用途は何ですか?
サーマルプロテクタは、モーターの温度上昇に敏感なデバイスで、過負荷や始動の失敗による過熱からモーターを保護します。 これらのユニットは、手動または自動リセットのいずれかで利用できます。
シングルスピードモーターとマルチスピードモーターの違いは何ですか?
単速モーターは、所定の電圧と周波数が供給されたときに動作する一定の速度定格を持っています。 多速度モーターは、複数の速度で動作します (モーターが電源にどのように接続されているかによって異なります)。
これらのモーターの取り付け方向のタイプは何ですか?
ファンとブロワーのモーターは、ユーザーの便宜のために水平または垂直方向に取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアペンシルグラインダー
- 電気ウォールヒーターアクセサリー
- コンデンサープロペラハブ
- ストリップヒーター
- 通気性のあるエアチューブ
- エアコン
- 目の保護具とアクセサリー
- モバイルビンカートとワークステーション
- つや消し
- 冷凍試験装置
- SPEAKMAN 修理キット
- ZURN グースネック蛇口オプションのフットペダル
- BRISKHEAT 暖房テープBihシリーズ
- DAZOR デュアルチューブCFL18W
- BENCHMARK SCIENTIFIC オプションのプロペラ
- ORALITE 反射テープ、2インチX150フィート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ
- HOFFMAN ProlineS1垂直ケーブルマネージャー
- ANVIL エクストラヘビーERWニップル
- SPEARS VALVES PVCダクトフィッティングスタイルBレインキャップ