MARATHON MOTORS 5KC46LN0149Xモーター3 / 4Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v自動
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13.3 / 6.5-6.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 8.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | クレードルベース |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | フレーム | フレーム材料 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | オールアングル | 56 | 鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥141,627 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | - | ¥169,249 | ||
5KC36LN26 | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥81,019 | ||
5KC36LN26X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥101,058 | ||
5KC46JN0002X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥107,202 | ||
5KC49PN6051 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥128,243 | ||
5KC49PN6051X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥133,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。