MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098XGpモーター炭素鋼Odp3 / 4 Hp 1725/1425 Rpm 56
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
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 9.0-8.8/4.5-4.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始/コンデンサ-実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | クレードルベース |
銘板の回転数 | 1725/1425 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.375 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 120/240 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 13.68 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | フレーム | フレーム材料 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC48UN6052 | - | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | - | ¥149,901 | ||
5KC36LN26 | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥72,014 | ||
5KC36LN26X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥88,835 | ||
5KC46JN0002X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥96,164 | ||
5KC49PN6051 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥119,945 | ||
5KC49PN6051X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥118,507 | ||
5KC35JN7X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥55,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。