BUSSMANN CUBEFuse CF 分岐回路時間遅延ヒューズ、UL クラス、非表示
形式 | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCF25RN | 100V DCで300 KAIC、300V ACで600 KAIC | 600V | スクエアボディブレード | 0.001 " | DINマウント | 19 mm | 25A | 600V | ¥7,721 | |
B | TCF60RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 54 mm | DINマウント | 25 mm | 60A | 300 VDC | ¥20,386 | |
C | TCF1RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 1A | 300 VDC | ¥7,721 | |
D | TCF35RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 54 mm | DINマウント | 25 mm | 35A | 300 VDC | ¥13,171 | |
E | TCF50RN | 300kA | - | スクエアボディブレードヒューズ | 54 mm | DIN | 25 mm | 50A | - | ¥13,892 | |
F | TCF70RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 70A | 300 VDC | ¥27,179 | |
G | TCF17-1 / 2RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 17.5A | 300 VDC | ¥8,061 | |
H | TCF80RN | 300kA | - | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 80A | - | ¥27,179 | |
I | TCF90RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 76 mm | DINマウント | 25 mm | 90A | 300 VDC | ¥27,179 | |
J | TCF10RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 48 | DINマウント | 19 mm | 10A | 300 VDC | ¥7,721 | |
K | TCF45RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 54 mm | DIN | 25 mm | 45A | 300 VDC | ¥18,165 | |
L | TCF3RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 48 | DINマウント | 19 mm | 3A | 300 VDC | ¥7,721 | |
M | TCF20RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 20A | 300 VDC | ¥13,325 | |
N | TCF15RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 15A | 300 VDC | ¥7,721 | |
O | TCF100RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 100A | 300 VDC | ¥27,179 | |
P | TCF40RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 54 mm | DIN | 25 mm | 40A | 300 VDC | ¥13,171 | |
Q | TCF30RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 30A | 300 VDC | ¥13,325 | |
L | TCF6RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 6A | 300 VDC | ¥7,721 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温度コントローラ
- ラウンドベルトコネクタ
- ドアビューア
- スプレッドシリンダー
- メンテナンスセットラム
- 収納箱とコンテナ
- パイプ継手とカップリング
- プラグとレセプタクル
- 中括弧と角かっこ
- 自動車用潤滑剤
- PARKER エルボー、90度、ステンレス鋼
- E JAMES & CO ラバーシート、汎用、60A
- ORION ブッシングを減らす
- FPE モールドケースサーキットブレーカ:NBシリーズ
- CELLTREAT シリンジフィルター、ナイロン
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS レバー
- MAIN FILTER INC. オイルフィルター
- HUMBOLDT クイックストリップモールドストリッパー
- BALDOR / DODGE トルクアーム
- WEG BAMRC シリーズ サプレッサー ブロック