入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 80A |
ヒューズサイズ/グループ | クラスCF |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
高さ | 32 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 300kA |
長さ | 76 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 80度C |
製造元シリーズ | TCF_RN |
最小動作温度 | -40度C |
取り付けスタイル | DIN |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ラジアルブレードプラグイン |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
幅(Width) | 25 mm |
船の重量(kg) | 0.13 |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF70RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 70A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF50RN | 300kA | - | スクエアボディブレードヒューズ | 54 mm | DIN | 25 mm | 50A | - | ¥32,820 | ||
TCF100RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 100A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF90RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 76 mm | DINマウント | 25 mm | 90A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF35RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 54 mm | DINマウント | 25 mm | 35A | 300 VDC | ¥13,171 | ||
TCF15RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 15A | 300 VDC | ¥7,721 | ||
TCF20RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 20A | 300 VDC | ¥12,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。