GREENLEE ケーブルストリッパー
形式 | モデル | テザー対応 | 調節可能 | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JRF-4EPR | テザーに対応していません | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 3" | ストリップのみ | スチール/アルミニウム | 片手テンション | 8" | ¥150,919 | |
A | JRF-4XLP | テザーに対応していません | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 3" | ストリップのみ | スチール/アルミニウム | 片手テンション | 8" | ¥153,029 | |
B | GTS-1930 | テザーに対応していません | いいえ | ソリッドおよびストランド | 6 AWG-750 MCM | ストリップのみ | スチール/アルミニウム | 刻み付き一方向ベアリング | 6.5 " | ¥33,324 | |
C | 45579 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | ツイストペア | - | ストリップのみ | プラスチック | 人間工学的 | 8" | ¥9,358 | |
D | 1903 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | 大小のケーブル | 8 AWG〜1250 kcmil | ストリッパー | 複合プラスチック | 人間工学的 | 7" | ¥31,518 |
ケーブルストリッパー
Greenleeケーブルストリッパーは、ケーブルシースを剥がす際のケーブルストランドへの損傷を防ぐためのカットバックを提供します。 これらのストリッパーは、回転式、線形、スパイラルストリッピングを備えており、ブレードの高さは断熱材の厚さに正確に一致するように調整されます。 それらは、ペンチやドライバーを必要とせずにジャケットを取り外すためのフックと、耐久性のための炭素鋼の刃と統合されています。 これらのストリッパーは、片手での張力/ローレット付き一方向ベアリングハンドルを備えており、手の負担を軽減します。長さは6.5、7、8インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスブッシング
- ドリルビットケースキャビネット
- クランプキットアクセサリー
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- ステンレス鋼の容器
- ロックシステム
- はんだ付け
- ネイルズ
- バルブ
- ドアとドア枠
- WESTWARD ハンマードリルビット
- TRIM LOK INC 台座シール
- QUICK CABLE ターミナルキャップオートモーティブ
- NOTRAX セーフティスタンス549シリーズ、抗疲労排水マット
- DIXON ボスメスアダプター
- SUPER-STRUT C775Lシリーズロックナット
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット
- LANSING FORGE トリマートングハンドル
- ADB HOIST RINGS MFG. スタビーボールエンド六角レンチ
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Lスタイル 826サイズ アルミウォーム減速機