入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルストリッパー |
調節可能 | いいえ |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 6 AWG-750 MCM |
機能 | ストリップのみ |
ハンドル材料 | スチール/アルミニウム |
ハンドルタイプ | 刻み付き一方向ベアリング |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 調節可能 | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | 大小のケーブル | 8 AWG〜1250 kcmil | ストリッパー | 複合プラスチック | 人間工学的 | 7" | ¥31,518 | ||
45579 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | マニュアル | ツイストペア | - | ストリップのみ | プラスチック | 人間工学的 | 8" | ¥9,358 | ||
JRF-4EPR | テザーに対応していません | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 3" | ストリップのみ | スチール/アルミニウム | 片手テンション | 8" | ¥153,590 | ||
JRF-4XLP | テザーに対応していません | マニュアル | ソリッドおよびストランド | 3" | ストリップのみ | スチール/アルミニウム | 片手テンション | 8" | ¥158,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。