オリオン還元ブッシュ
形式 | モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥12,286 | |
A | 2x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.375 " | 2 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥10,472 | |
A | 3x2のRB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.5 " | 3 "×2」 | 40 | -20度から160度F | ¥14,433 | |
B | 4x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 4.495 " | 4 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥26,337 | |
C | 11 / 2x1 / 2 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.905 " | 1-1/2" x 1/2" | 80 | 40度から210度F | ¥11,394 | |
C | 1x3 / 4 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.33 " | 1 "×3 / 4" | 80 | 40度から210度F | ¥10,110 | |
C | 2x3 / 4 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 2.355 " | 2 "×3 / 4" | 80 | 40度から210度F | ¥24,675 | |
C | 11 / 2x1RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.912 " | 1-1 / 2 "1" | 80 | 40度から210度F | ¥12,240 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラストハウジング
- 円すいころ軸受カップ
- グラッドハンドアクセサリー
- 乾燥剤ドライヤー
- ヤード消火栓
- アンカー
- 工具保持
- 測定装置
- ラボの消耗品
- 溶接洗浄
- JOHN GUEST チューブ・ホースアダプター
- SCOTCH-BRITE TN、サンディングディスクのロック
- GEORG FISCHER パイプ、Cpvc
- LAB SAFETY SUPPLY スターラーコーティングされたステンレス鋼 5/16 インチ
- EBERBACH 顕微鏡スライド保管キャビネット
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライト、30mm、AC110~120V
- HOFFMAN プロライン シリーズ スイングアウト パネル
- SPEARS VALVES PVC クラス 63 IPS 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- ANSELL 11-518V ハイフレックス耐切創手袋
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ