入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | スリップ×スリップ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1.912 " |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "1" |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 40度から210度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x3 / 4 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.33 " | 1 "×3 / 4" | 80 | 40度から210度F | ¥10,110 | ||
11 / 2x1 / 2 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.905 " | 1-1/2" x 1/2" | 80 | 40度から210度F | ¥11,394 | ||
2x3 / 4 RB | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 2.355 " | 2 "×3 / 4" | 80 | 40度から210度F | ¥24,675 | ||
2x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.375 " | 2 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥10,472 | ||
3x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥12,286 | ||
3x2のRB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.5 " | 3 "×2」 | 40 | -20度から160度F | ¥14,433 | ||
4x11 / 2 RB | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 4.495 " | 4 "x 1-1 / 2" | 40 | -20度から160度F | ¥26,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。