CALDWELL パレットリフター 標準 固定フォーク
形式 | モデル | 容量 | フォークの高さ | フォーク長 | フォーク幅 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90-1-42 | 2000ポンド | 2" | 42 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ¥887,446 | |
A | 90-1-48 | 2000ポンド | 2" | 48 " | 2" | 58.5 " | 25 " | ¥918,337 | |
A | 90-1-36 | 2000ポンド | 2" | 36 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ¥845,320 | |
A | 90-2-42 | 4000ポンド | 2" | 42 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ¥1,084,927 | |
A | 90-2-36 | 4000ポンド | 2" | 36 " | 3" | 59.5 " | 25 " | ¥1,002,589 | |
A | 90-2-48 | 4000ポンド | 2" | 48 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ¥1,165,475 | |
A | 90-3-42 | 6000ポンド | 2.5 " | 42 " | 4.5 " | 61.5 " | 25 " | ¥1,381,719 | |
A | 90-3-54 | 6000ポンド | 2.5 " | 54 " | 4.5 " | 61.5 " | 30 " | ¥1,732,767 | |
A | 90-3-48 | 6000ポンド | 2.5 " | 48 " | 4.5 " | 61.5 " | 27 " | ¥1,634,473 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXツール
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- 溶接洗浄システム
- UV リークディテクタのアクセサリ
- ウインチリモコンスイッチ
- 電気ツール
- コードレスツール
- 遠心ポンプ
- 電力試験
- ロータリースイベルと伸縮継手
- TWECO ボールポイントラグ180度
- BUSSMANN フラッシャー20a3端子
- ENPAC シリンダースタンド
- BUSSMANN 半導体ヒューズ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ロックダウンシステム
- FOL-DA-TANK A / HMTタイプ、除染プールライナー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、コルクシール
- WATTS エンドストップ
- EATON S611 シリーズ リモート取り付けキット
- HUMBOLDT ニトリルコーティングホットミルグローブ