定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ORION 2x11 / 2RBレデューシングブッシング2x 1/1インチハブなしポリ| AD2LXD 2RDF3

ORION 2x11/2 RB レジューシングブッシュ 2 x 1 1/2 インチ ハブポリなし

在庫あり
アイテム:AD2LXD モデル:2x11 / 2 RB相互参照:3RDF2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,812 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブッシングを減らす
ボディ材質ポリプロピレン
接続タイプハブなし
マックス。 圧力80のプサイ
外径2.375 "
パイプサイズ2 "x 1-1 / 2"
スケジュール40
温度。 範囲-20度から160度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)20.83
船幅(cm)16
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズスケジュール温度。 範囲価格
ORION 1x3 / 4RBブッシングサイズの縮小1x3 / 4インチ| AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBホワイトスリップ×スリップ150のプサイ1.33 "1 "×3 / 4"8040度から210度F¥9,707
ORION 11 / 2x1 / 2RBブッシングサイズの縮小1/1 x2 / 1インチ| AD2HAF 2PFP3 11 / 2x1 / 2 RBホワイトスリップ×スリップ150のプサイ1.905 "1-1/2" x 1/2"8040度から210度F¥11,940
ORION 11 / 2x1RBブッシングサイズの縮小1/1 x2インチ| AD1HAG 2PFP3 11 / 2x1RBホワイトスリップ×スリップ150のプサイ1.912 "1-1 / 2 "1"8040度から210度F¥11,751
ORION 2x3 / 4RBブッシングサイズの縮小2x3 / 4インチ| AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBホワイトスリップ×スリップ150のプサイ2.355 "2 "×3 / 4"8040度から210度F¥23,689
ORION 3x11 / 2RBレデューシングブッシング3x 1/1インチハブなしポリ| AD2LXE 2RDF3 3x11 / 2 RBハブなし80のプサイ3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20度から160度F¥12,643
ORION 3x2RBレデューシングブッシュ3x2インチハブなしポリ| AD2LXF 3RDF4 3x2のRBハブなし80のプサイ3.5 "3 "×2」40-20度から160度F¥13,855
ORION 4x11 / 2RBレデューシングブッシング4x 1/1インチハブなしポリ| AD2LXG 2RDF3 4x11 / 2 RBハブなし80のプサイ4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20度から160度F¥25,283

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ORION 2x11/2 RB レジューシングブッシュ 2 x 1 1/2 インチ ハブポリなし
¥10,812 /単価