入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
CLASS | クラスCF |
色 | ブラック |
接続タイプ | 刃先 |
定格電流 | 25A |
DC電圧定格 | 600V |
素子 | デュアル |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズサイズ/グループ | 低ピーク |
ヒューズタイプ | スローブロー |
高さ | 25 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 100V DCで300 KAIC、300V ACで600 KAIC |
長さ | 0.001 " |
材料 | ガラスポリスター |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 80度C |
最小動作温度 | -40度C |
取付方法 | シャーシ 35mm |
取り付けスタイル | DINマウント |
梱包 | バルク |
製品データシート | Bussmann-tcf25rn.pdf |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
反応時間 | 10秒500%で |
速度 | 時間遅延 |
終了タイプ | ラジアルブレードプラグイン |
タイプ | 低電圧フィンガーセーフデュアルエレメントクラスキューブヒューズ |
視覚的表示 | 非表示 |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
幅(Width) | 19 mm |
ワイヤーサイズ | #2/0 ~ 600 kcmil Cu/Al |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 1.91 |
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF70RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 70A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF50RN | 300kA | - | スクエアボディブレードヒューズ | 54 mm | DIN | 25 mm | 50A | - | ¥32,820 | ||
TCF100RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 76 mm | DIN | 25 mm | 100A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF90RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 76 mm | DINマウント | 25 mm | 90A | 300 VDC | ¥27,179 | ||
TCF35RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレード | 54 mm | DINマウント | 25 mm | 35A | 300 VDC | ¥13,171 | ||
TCF15RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 15A | 300 VDC | ¥7,721 | ||
TCF20RN | 300kA | 600 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 48 | DIN | 19 mm | 20A | 300 VDC | ¥12,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。