MARATHON MOTORS 5KH39QN9687汎用モーター単相60Hz 3/4 Hp
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
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 11.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 66 |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 722856007681 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | フレーム | フレーム材料 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | オールアングル | 56 | 鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥64,529 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | - | ¥149,901 | ||
5KC36LN26 | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥72,014 | ||
5KC36LN26X | 水平な | 48 | 圧延鋼 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725/1425 | 視聴者の38%が | ¥88,835 | ||
5KC46JN0002X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥96,164 | ||
5KC49PN6051 | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | なし | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥119,945 | ||
5KC49PN6051X | 水平な | 56 | 圧延鋼 | キー付き | 自動応答オプション | クレードルベース | 1140 | 視聴者の38%が | ¥118,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。