マラソンモーター 5KC38NN410X モーター 3/4 馬力 3450 Rpm 115/208-230v 自動 | AD6NXJ 46N378 / C1155

MARATHON MOTORS 5KC38NN410Xモーター3 / 4Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v自動

在庫あり
アイテム: AD6NXJ モデル:5KC38NN410X相互参照:46N378 / C1155

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥79,747 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格HVACモーター
ベアリング
コンデンサが必要ですはい
デューティ連続的な
効率グループスタンダード
フレーム56
フレーム材料圧延鋼
全負荷アンペア10.0 / 4.9-5.0
HP3/4
Hz60
絶縁クラスB
インバーター定格いいえ
長さの少ないシャフト9.437 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーション一般的なアプリケーション
モーター設計コンデンサ-開始
モーターエンクロージャーの設計防滴オープン
モーター取付位置水平な
モーター取付タイプクレードルベース
モーターシャフトの設計キー付き
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーター熱保護自動応答オプション
取り付けクレードルベース
銘板の回転数3450
公称効率視聴者の38%が
速度の数1
全体の長さ(Overall Length)11 5 / 16 "
1
回転CW / CCW
RPMグループ3001-3600
RPM範囲3001-3600
稼働率1.25
軸径5 / 8 "
軸長1.875 "
電圧115 / 208-230
保証1 年

発送情報:

船の重量(kg) 10.13
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)34.77
船幅(cm)18.11
HSコード8501404040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルモーター取付位置フレームフレーム材料モーターシャフトの設計モーター熱保護取り付け銘板の回転数公称効率価格
マラソンモーター 5KCR49PN0098X GP モーター炭素鋼 Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098Xオールアングル56キー付き自動応答オプションクレードルベース1725/1425視聴者の38%が¥141,627
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 汎用モーター炭素鋼 Odp 1/2 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56圧延鋼キー付きなしクレードルベース1140-¥169,249
マラソンモーター 5KC36LN26 モーター 1/3 馬力 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26水平な48圧延鋼フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。なしクレードルベース1725/1425視聴者の38%が¥81,019
マラソンモーター 5KC36LN26X モーター 1/3 馬力 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26X水平な48圧延鋼フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。自動応答オプションクレードルベース1725/1425視聴者の38%が¥101,058
マラソンモーター 5KC46JN0002X モーター 3/4 馬力 1725 Rpm 115/208-230v オート | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002X水平な56圧延鋼キー付き自動応答オプションクレードルベース1725視聴者の38%が¥107,202
マラソンモーター 5KC49PN6051 モーター 1/3 馬力 1140 Rpm 115/230v なし | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051水平な56圧延鋼キー付きなしクレードルベース1140視聴者の38%が¥128,243
マラソンモーター 5KC49PN6051X モーター 1/3 馬力 1140 Rpm 115/230v 自動 | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051X水平な56圧延鋼キー付き自動応答オプションクレードルベース1140視聴者の38%が¥133,779

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARATHON MOTORS 5KC38NN410Xモーター3 / 4Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v自動
¥79,747 /単価