SMITH BEARING Cr-Eシリーズ カムフォロア
形式 | モデル | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | スタッド径 | スタッドの長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-9 / 16-XBEC | - | 0.562 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | ¥13,585 | |
A | CR-5 / 8-XBEC | - | 0.625 " | 0.437 " | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | 1 / 4-28 | ¥11,302 | |
A | CR-1 / 2-XBEC | 970ポンド | 0.5 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | ¥11,938 | |
A | CR-3 / 4-XBEC | 1320ポンド | 0.75 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ¥11,381 | |
A | CR-1-XBEC | 2140ポンド | 1" | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ¥12,596 | |
A | CR-7 / 8-XBEC | 2140ポンド | 0.875 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | ¥11,428 | |
A | CR-1-1 / 4-XBEC | 3030ポンド | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | ¥14,384 | |
A | CR-1-1 / 8-XBEC | 3030ポンド | 1.125 " | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | ¥12,526 | |
A | CR-1-3 / 8-XBEC | 4470ポンド | 1.375 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | ¥14,271 | |
A | CR-1-1 / 2-XBEC | 4470ポンド | 1.5 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | ¥16,094 | |
A | CR-1-5 / 8-XBEC | 5560ポンド | 1.625 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | ¥17,609 | |
A | CR-1-3 / 4-XBEC | 5560ポンド | 1.75 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | ¥20,128 | |
A | CR-1-7 / 8-XBEC | 7870ポンド | 1.875 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | ¥22,004 | |
A | CR-2-XBEC | 7870ポンド | 2" | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | ¥25,610 | |
A | CR-2-1 / 4-XBEC | 10370ポンド | 2.25 " | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | ¥27,988 | |
A | CR-2-1 / 2-XBEC | 10370ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | ¥42,544 | |
A | CR-3-XBEC | 15280ポンド | 3" | 1.75 " | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | 13 | ¥66,130 | |
A | CR-2-3 / 4-XBEC | 15280ポンド | 2.75 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | ¥53,826 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- ファイヤーストップアクセサリー
- ウッドゲートハードウェア
- フロアサンダー
- 油圧マニホールドバルブ
- プラグとレセプタクル
- サイン
- タイヤとホイール
- 通信部
- 真鍮
- PROTO テザーパイプレンチ
- FIBERGRATE 階段踏面カバー
- MORSE DRUM 傾斜してロードするドラムタンブラーの安全エンクロージャー
- AMERICRAFT MANUFACTURING 600/700シリーズ排気ファン、商用デューティ
- EDWARDS SIGNALING コンビネーションバルブ
- GRUVLOK 溝付きエンドYストレーナー
- ANVIL 90度ストリートエルボー
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIPエロージョンポットライザー、サドル×ライザー×ポット
- HAKKO ノズル
- SMC VALVES 真空計