EATON Danfoss FDC1-20 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss FDC1-20 シリーズ流量制御バルブは、システム負荷や圧力に関係なく、流体の流れを分割および結合することで制御するのに適した分流結合器です。 これらは、ゴミ運搬機、収穫機、産業用途で使用されます。
特徴
- Eaton Danfoss FDC1-20 シリーズ流量制御バルブは、構造剛性を高めるための鋼構造を特徴としています。
- これらの Eaton Vickers バルブには、可燃性作動油に対する耐性を備えた Buna-N シールが装備されています。
- 高温や腐食に耐えるアルミニウム製ハウジングを備えています。
- これらのスプール バルブは、流れる流体の方向を制御します。
- -40℃から120℃の範囲の温度で動作できます。
- これらの分流結合弁の分流速度は 379 l/min です。
対応アクセサリー
- Eaton Danfoss 889639 スペアパーツ シール キット: 漏れ防止接続のために破損または摩耗したシールを交換するための Buna N シールが含まれています。
よくある質問
Eaton Danfoss FDC1-20 シリーズ流量制御バルブの最大流量はどれくらいですか?
141リットル/分
これらの流量制御バルブの圧力定格はどれくらいですか?
210バール。
Eaton Vickers FDC1-20 シリーズ流量制御バルブの推奨ろ過レベルはどれくらいですか?
これらは、バルブへの汚染物質の侵入を防止するために、18/16/13 ミクロンの ISO 清浄度コードに準拠しています。
これらの流量制御バルブと互換性のある流体はどれですか?
MIL-H-5606、SAE 10、および SAE 20 規格に準拠した汎用流体は、イートン ダンフォス FDC1-10 シリーズ流量制御バルブと互換性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- 真ちゅう製ロッドストック
- スラストワッシャー
- 油圧バイブレーター
- シンクと噴水
- ハンドツールキット
- データ記録
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 温水ヒーターおよび付属品
- SNAP-TITE ニップル、スチール、1 / 8-27
- BAYHEAD セルフダンピングホッパー
- CHECKERS ホイールチョック
- MARTINS INDUSTRIES ゴム製タイヤコンベヤー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-18 Unc Lh
- BALDOR MOTOR ショート ブレーキ モーター、C-フェース、フットレス、TEFC、三相
- GROVE GEAR 中空出力ウォームギア減速機、182-4TC 入力フランジ
- LOVEJOY C タイプ ユニバーサル リジッド ハブ センター付き、インペリアル
- NIBCO 還元ワイズ、PVC
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機