DAYTON 2HCY2電動ファンコイルヒーター208v3ph 5kw
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
アイテム価格 | 扇風機コイルヒーター |
アンペアAC | 14.78 |
ところで | 17,065 |
CFM出力高 | 400 |
CFM出力が低い | 350 |
色 | ニュートラルグレイ |
深さ | 19.5 " |
高さ | 12.5 " |
Hz | 60 Hz |
kW | 5 |
装着タイプ | プレナム |
相 | 3 |
電圧 | 208V |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 25.22 |
船高(cm) | 61.98 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ¥330,951 | |
2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ¥272,841 | |
2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ¥358,561 | |
2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ¥377,982 | |
2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ¥296,609 | |
2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ¥386,866 | |
2HCZ4 | 29.56 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 208V | 35.375 " | ¥420,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。