DAYTON 2HCZ4電動ファンコイルヒーター208v3ph 10kw
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 扇風機コイルヒーター |
アンペアAC | 29.56 |
ところで | 34,130 |
CFM出力高 | 1000 |
CFM出力が低い | 850 |
色 | ニュートラルグレイ |
深さ | 18 " |
高さ | 17.88 " |
Hz | 60 Hz |
kW | 10 |
装着タイプ | プレナム |
相 | 3 |
電圧 | 208V |
幅(Width) | 35.375 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ¥307,861 | |
2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ¥330,766 | |
2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ¥272,841 | |
2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ¥333,544 | |
2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ¥351,611 | |
2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ¥296,609 | |
2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ¥359,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。